仕様オーダーメイド仕様:(-) なし、ロックナットオプション:(-) ロックナット六角
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
高さ寸法 最大5.4mm削減
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s、オーダーメイド仕様:(-) なし
仕様目盛方向:(-) 0°
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
最高使用圧力(MPa)1
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1
付属品ワンタッチ管継手付
最高使用圧力(MPa)1
目盛小型目盛付
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA
ISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(5.46MB)
関連キーワード
1
2
次へ