カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 空調・電設資材(2)

「as1024」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(スラストワッシャ) ASIKO(日本トムソン)(14件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
幅s(mm)1寸法s(mm)1
スラストワッシャー INAスラストワッシャーINA(35件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から8日以内出荷
幅B1(mm)1
ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径10mm レース幅1mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリングシャフトワッシャ 内径10mm レース幅1mmSKF(日本エスケイエフ)
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様●内径:10mm●外径:24mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:1mm●ボアタイプ:貫通ボア●コード番号:237-2180アズワン品番65-7866-14
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS伊東電機
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
スラストニードルベアリング NTB IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTBIKO(日本トムソン)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-247-3-200 伊東電機ACパワーモーラ AC軽荷重用ローラ(標準モータ) PM380AS PM380AS-10-247-3-200伊東電機
17,385税込19,124
1個
40日以内出荷
・標準モータAS・連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモータの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モーターのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
その他【呼び周速度】10タイプPM380AS-10-□-3-200シリーズPM380AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)38パイプ寸法(mm)247周速度(m/min)(50/60Hz)9.5/11.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)9.5