カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh273規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6167全長(mm)OAL:160シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:11.24フルート長(mm)LCF:94使用可能長さ(mm)LU:58.2機能長さ(mm)LF:158寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:63
スラスト 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(120件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Panasonic 高周波リレー (RFリレー) 24V dc 75Ω SPDT, ARS1124
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様最大動作時間:3GHz、アイソレーション:30 @ 3 GHz dB、VSWR 電圧定在波比:1.4 @ 3 GHz取付方式基板実装接点構成SPDTインピーダンス75Ω接触抵抗(mΩ)100接点材質金めっきコイル抵抗(Ω)2880コイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応特性高周波ARSシリーズ. この高周波数マイクロ波リレーは、インピーダンスが50又は75オームで最高3 GHzの周波数を切り替えます。わずか14 x 8.6 x 7 mmのコンパクトな超ミニチュア設計を採用しています。. 超ミニチュア設計 スルーホール及び表面実装タイプ 最大3 GHzの優れた高周波特性 インピーダンス: 50 Ω及び75 Ω 放送、ビデオ、測定、携帯電話基地局、通信用途向け挿入損失(dB)0.5 @ 3 GHzコイル電力(mW)200最大動作温度(℃)70ラッチあり
メッシュヘッドライトガード Honda CRF1100L Africa Twin / アフリカツイン ADV Sports
Altrider (アルトライダー)¥35,980税込¥39,5781個36日以内出荷適合車種Honda CRF1100L Africa Twin ADV Sports
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら