カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)

「as1201」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スラストワッシャー INA

    スラストワッシャー

    INA(36件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    幅B1(mm)1
  • スピコン エルボタイプ SK11

    スピコン エルボタイプ

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート 岡崎精工

    ソリッド面取りカッター 3枚刃・OKコート

    岡崎精工(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り専用刃型形状を採用し、バリの少ない高速面取り加工が可能
    刃数3表面処理OKコート プレミアム切刃形状3枚刃
  • 超硬面取カッター 岡崎精工

    超硬面取カッター

    岡崎精工
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬表面処理OKコート
  • サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)

    サンダー用ペーパー

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    6日以内出荷から25日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。HNタイプは熱に強い接着剤を使用しています。目づまりが少なくロングライフです。
    用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
  • ハイピッチペーパーシート HRタイプ(穴なし) FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパーシート HRタイプ(穴なし)

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    マジック式研磨紙で番手の取り替えが簡単です。目づまりが少なくロングライフです。穴なしタイプです。
    用途自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。トラスコ品番148-1792粒度(#)120寸法(mm)100×180
  • ヒンジシリンダー アインツ

    ヒンジシリンダー

    アインツ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    90°動作するヒンジ構造の特殊なシリンダーです。
    付属品スピコン:AS1201F-M5-04A×2個トラスコ品番217-9115幅(mm)40高さ(mm)30タイプ複動奥行(mm)98
  • カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ブルー  カテーテル収納庫 25-2121-01 サカセ化学工業

    カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ブルー カテーテル収納庫 25-2121-01

    サカセ化学工業
    579,800税込637,780
    1台
    16日以内出荷
    フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。