56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様●標準周波数 : 20MHz●実装タイプ : スルーホール●負荷キャパシタンス : 18pF●パッケージタイプ : HC-49-S●ピン数 : 2●長さ : 11.35mm●幅 : 5mm●高さ : 3.5mm●寸法 : 11.35×5×3.5mm●周波数許容性 : ±30ppm●周波数偏差 : ±50ppm●シリーズ抵抗 : 40Ω●動作温度 Min : -20℃●HC49S Raltron RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
729 税込802
7日以内出荷

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A) セット内容ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本 質量(kg)1.3 ケーブル長(m)出力側:1
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の赤色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A) 質量(g)640 ケーブル長(m)出力側:1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の黒色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A) 質量(g)580 ケーブル長(m)出力側:1
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16-2~) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20G-2~) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-2~) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

B-10FCTB 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)FC200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS403 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア サービス分類オーダー・加工
1台
34,300 税込37,730
11日以内出荷

B-10UTB 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ) カスタマイズ可
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可 形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200 クラス10K 関連資料カタログ資料(4.36MB) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ サービス分類オーダー・加工
1台
43,400 税込47,740
11日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-2~) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-200~) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-2~) SMC CADデータあり
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-2~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63-2~) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-2~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-2~) SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25-20~) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-200~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-2000A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)2000 作動方式複動
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-2000A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)2000 作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-2~) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32G-2~) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-2~) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-2~) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C63G-2~) SMC CADデータあり
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-2~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-20~) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63G-200~) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40G-2~) SMC CADデータあり
1個
92,980 税込102,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C16G-2~) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-2000A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)2000 作動方式複動
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~) SMC CADデータあり
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)2000 作動方式複動
1個
特価
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV2000 コネクタ取出方向上向き
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)