カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • メカニカル部品(16)
  • 機構部品(11)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「as201」の検索結果

関連キーワード
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から4日以内出荷
防静電フットストラップ ハリケーン防静電フットストラップハリケーン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
用途静電気対策抵抗値1MΩ
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
タイロッドエンドセパレーター KTCタイロッドエンドセパレーターKTC
18,980税込20,878
1個
当日出荷
強靭!よりパワーUP高耐久設計多彩な車種にジャストフィット推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
リジッドカップリング RASタイプ アサ電子工業リジッドカップリング RASタイプアサ電子工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ種類リジッドタイプ
ホモジナイザー用検体バッグ アズワンホモジナイザー用検体バッグアズワン
8,290税込9,119
1個
当日出荷
仕様ホモジナイズ容量(mL):最大400材質1層(低密度ポリエチレンと高密度ポリエチレンの混合物)寸法(mm)180×300厚さ(μm)70型番AS201フィルター無しアズワン品番2-920-01
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
979税込1,077特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
LAN専用ケーブルストリッパー マーベルLAN専用ケーブルストリッパーマーベル
2,798税込3,078
1本
当日出荷
簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能
材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼全長(mm)110質量(g)40適合ケーブル外径(Φmm)4~8適合ケーブルUTP/STPケーブルアズワン品番65-2054-19
鳶ソケ LAS20179 ベッセル鳶ソケ LAS20179ベッセル
1,098税込1,208
1個
当日出荷
超軽量76gで作業者の負担を大幅に軽減します。18Vインパクト対応でハイ・インパクトドライバーをご使用のヘビーユーザーに最適です。12角ダブルナットで連続締め・緩め作業に最適です。
用途足場クランプ用トラスコ品番371-4268全長(mm)90質量(g)76先端サイズ17軸(mm)6.35
はるサインシート えいむはるサインシートえいむ
939税込1,033
1個
3日以内出荷
曲面・壁面・フロアなどいろんなところにはれる!シートなのでシールと違いめくれにくい!テーブルに貼っても段差がなくフラット!!張替えが出来ます。
材質PET
ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂ジュラコン POM 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
精密フィックスレベル 大菱計器製作所精密フィックスレベル大菱計器製作所(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
ブルー《ストレート》 旭ダイヤモンド工業ブルー《ストレート》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から49日以内出荷
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイジグシリンダCシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ岩田製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
SQPRO パルコ ソリッド シンコールSQPRO パルコ ソリッドシンコール
8,998税込9,898
1箱(16枚)
4日以内出荷
形状レベルループパイル規格防炎性:EN090100寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
アニメDVD アニメコレクション ワルツの王様 エー・アール・シーアニメDVD アニメコレクション ワルツの王様エー・アール・シー
499税込549
1枚
4日以内出荷
ジャンルアニメDVD仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(ワルツの王様(トム&ジェリー)・星空の音楽会(トム&ジェリー)・恋ははかなく(トム&ジェリー)・トムのガールフレンド(トム&ジェリー)・いとしのバニー(バッグス・バニー)・公園は楽しいわが家(トゥイーティー)・夢は音楽家(バッグス・バニー)・ペッカーのシルクハット(ウッドペッカー)・)種類アニメコレクション ワルツの王様使用時間(分)収録:58音声日本語・英語
R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコR 1/8"x 7.0mm 雄ねじステムエスコ
130税込143
1個
当日出荷
材質真鍮ねじ径R(PT)1/8”エスコ品番EA141AS-201タケノコ径(Φmm)7
アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミルユニオンツール
1,670税込1,837
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ポリエチレンフィルム 防炎1級 旭産業難燃ポリエチレンフィルム 防炎1級旭産業
53,900税込59,290
1巻
3日以内出荷
防炎1級の難燃性ポリエチレンフィルムです。 幅2000mmを半分に折り100mに巻いています。
材質PE(乳白色)幅(mm)2000厚さ(mm)0.1長さ(m)100アズワン品番4-4199-01
異径アダプター用スペーサー(RMモール用) 未来工業異径アダプター用スペーサー(RMモール用)未来工業
52税込57
1個
翌々日出荷
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと異径アダプターの段差調整に使用します。
1/4"DRx#1 [Pozidriv]ビットソケット エスコ1/4"DRx#1 [Pozidriv]ビットソケットエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズPZ #1差込角(inch)1/4"アズワン品番64-2248-22
タマ投薬瓶 10本入 金鵄製作所タマ投薬瓶 10本入金鵄製作所
609税込670
1袋(10本)
翌々日出荷
タマのイラストが入った刻印目盛の投薬瓶です。
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス 山一電機IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス山一電機
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2896アズワン品番65-7484-27
アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファモジュラーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷から6日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
乳白色熱変形温度(℃)1.82MPa…110UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸形
センサマグネット ZF ZF CHERRYセンサマグネット ZFZF CHERRY
599税込659
1個
7日以内出荷
ダストシール 不二ラテックスダストシール不二ラテックス
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2010 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2010SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(1)メータイン
ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
639税込703
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
489税込538
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
形状丸形
(ME201)GAMSHAFT AS 三菱ふそう(ME201)GAMSHAFT AS三菱ふそう
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
(ME201)MANIFOLD,AS 三菱ふそう(ME201)MANIFOLD,AS三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
フットジャッキFAS型 ナベヤフットジャッキFAS型ナベヤ
2,098税込2,308
1本
5日以内出荷
リノベウオールシート 明和グラビアリノベウオールシート明和グラビア
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
貼るだけで簡単リメイク。 貼ってはがせるので、賃貸住宅で使用可能。
用途壁紙、装飾シート