カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(3)
- 切削工具(3)
- 医療(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「as207」の検索結果

ブルー《ストレート》
旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から49日以内出荷切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
マルチ機能空気清浄機 LG PuriCare AeroFurniture
LG¥53,900税込¥59,2901台7日以内出荷マルチ機能空気清浄機。テーブル+空気清浄機 この1台で空気と空間をスタイリング。ワイヤレス充電 コードを探すストレスなく、置くだけでスマホを楽々充電。ムードライト やさしく灯るライトで心地よい雰囲気に。360°空気清浄機 花粉・アレル物質99.5%除去。さらにPM2.5にも対応。
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥66税込¥73特価1個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
鋼板製ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。形状ピロー形ユニット
鋼板製ひしフランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です形状ひしフランジ形ユニット
鋼板製丸フランジ形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷精密プレスされた鋼板製の軸受箱とシール付ラジアル玉軸受を組み合わせた構造で、軽量でしかも小さいスペースでも充分組み込めます。また分離形であるので簡単に取り付けられ、脱穀機のような主として安定した軽荷重用に適しています。
セットスクリュー
NTN(エヌティーエヌ)¥199税込¥2191個当日出荷適合ユニット用軸受け呼び番号:UC206、207、305~306、UCX05、AS206、207、UEL204~205D1RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜フリーズボックス
フリーエス¥1,150税込¥1,2651個当日出荷から翌々日出荷液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13材質耐水紙
カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ブルー カテーテル収納庫 25-2121-01
サカセ化学工業¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。
カテーテルハンガーカート C64-AS10208HB ピーチ カテーテル収納庫 25-2121-00
サカセ化学工業¥579,800税込¥637,7801台16日以内出荷フックはC64-AS10208HBは25個、C46-AS20207HBは20個付いております。





![無塵衣(男女兼用・立ち襟)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33450566-250806-02.jpg)