・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
低流量域での速度制御が容易
等質の速度制御が可能
ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)2200
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥73,980
税込¥81,378
24日以内出荷
部品名称グリツプクミタテ
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.58MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(0.61MB)
図解NoMS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MS5900D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 グリツプクミタテ_No.2、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 グリツプクミタテ_No.2、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS7310H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS920W-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.2、GS251S 付属品部品 グリツプクミタテ_No.2、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS5910D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSB500TRLI-50 付属品部品 グリツプクミタテ_No.2、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS2200B-TR50 付属品部品_No.2、MS5900D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.6、AS15CD 付属品(ホース,ノズル)部品 グリツプクミタテ_No.2、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード