カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- スピードコントローラー(7)
- 科学研究・開発用品(12)
- 農業機械(5)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
制御方式
エコロジープロダクト
「as2200」の検索結果

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2200
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)¥3,259~税込¥3,585~1パック(3個)当日出荷から7日以内出荷〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
Vishay レオスタット, 220Ω, 25W
VISHAY¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷最大抵抗 = 220Ω。許容差 = ±10%。定格電力 = 25W。回転数 = 1。実装タイプ = パネルマウント。軸径 = 6 mm。取り付け穴径 = 10.5mm。終端スタイル = はんだラグ。寸法 = 38 x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Max = +320℃。動作温度 Min = -55℃。取り付け面は必ず接地してください。. RTシリーズ 巻線型可変抵抗器 - 12 W / 500 W. Vishay RTシリーズのリニア巻線型可変抵抗器は、業務用・産業用機器での使用向けに設計されています。特に、過渡、繰り返し過負荷、衝撃、振動が日常的に発生する機器に適しています。この可変抵抗器の付属品としては、操作ボタンやディスプレイが推奨されます。. 特長. ホーロー製で高い信頼性 リニア巻線型トラック 損失定格あたりのコンパクトなサイズ 広い動作温度範囲 過負荷や過渡電流が頻発したり、衝撃と振動が発生する環境など、ヘビーデューティ用途に対応する設計 取り付け用ハードウェア付き変抵抗器です 絶縁耐性:1000 V @ 25 Wモデル 許容差: ± 10 %RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS610P2200シリーズ【W605×D359×H2197mm】
ERECTA(エレクター)¥54,980~税込¥60,478~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)605
スーパーエレクター・シェルフ W1212×D359×H2197mm P AS1220P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥66,980~税込¥73,678~1台7日以内出荷から9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)1212
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS1520P2200シリーズ【W1518×D359×H2197mm】
ERECTA(エレクター)¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)1518
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ AS910P2200シリーズ【W910×D359×H2197mm】
ERECTA(エレクター)¥57,980~税込¥63,778~1台7日以内出荷から9日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)910
スーパーエレクター・シェルフ W758×D359×H2197mm P AS760P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥55,980~税込¥61,578~1台7日以内出荷から9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重250Kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)758
スーパーエレクター・シェルフ W1821×D359×H2197mm P AS1820P2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥84,980~税込¥93,478~1台9日以内出荷抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。仕様DB付材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)1821
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-2200AS
SMC¥73,980税込¥81,3781個24日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)2200配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形
NTN(エヌティーエヌ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
やさしい食品衛生7S入門 新装版
日本規格協会¥1,200税込¥1,3201冊当日出荷食品衛生7Sは食品安全の基礎。微生物レベルの”清潔”を!入門書として好評の「やさしいシリーズ9食品衛生新5S入門」を,さらにパワーアップして待望のリニューアル!!・食品衛生7Sとは「整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・躾・清潔」―食品の安全・安心を保障するために、製造環境における”微生物レベルでの清潔”を目的としています。・今、大注目のFSSC22000も食品衛生7Sが基礎となる!―FSSC22000とは,FFSC(食品安全認証財団)が開発したISO22000+ISO/TS22002-1(PAS220)の認証スキームです。・素朴な疑問はQ&Aで解決!―大好評!Q&Aで基礎知識がわかりやすい!今すぐ実践できる!ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数119著者名角野久史 米虫節夫初版年月2013/02/01
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】
ERECTA(エレクター)¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚奥行(mm)360耐荷重(kg/段)250キャスターなし材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】
ERECTA(エレクター)¥46,980~税込¥51,678~1セット3日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト奥行(mm)359材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)材質(ポール)ステンレス材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)287
ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H2197mm PS SAS910PS2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)910棚段数(段)4アズワン品番64-3480-85
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D359×H2197mm PS SAS1820PS2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)1821棚段数(段)4アズワン品番64-3479-45
フンムホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷規格ライトブルー6.0X20M, 6.0X20M図解NoMS029MR-1 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.31、AS51TR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.41、GS51TR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.34、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 フンムホースマトメ_No.1、AS51EMR-20 本体部品 フンムホースマトメ_No.28、MSB2200R フレーム部品_No.15、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 フンムホースマトメ_No.1、GS51ET-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.23、MS208MR-A 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.33、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.6、GS60MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.11、MS029MR 本体、モータ部品 フンムホースマトメ_No.29、GS51EMR-20 ホンタイ部品 フンムホースマトメ_No.28、GS35MR 本体部品 フンムホースマトメ_No.22
グリツプクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷部品名称グリツプクミタテ図解NoMS5910D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MS5900D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、AS20TP 付属品(ホース,ノズル)部品 グリツプクミタテ_No.2、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 グリツプクミタテ_No.2、MS5901D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS7310H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS920W-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.2、GS251S 付属品部品 グリツプクミタテ_No.2、MS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS5910D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、GSB500TRLI-50 付属品部品 グリツプクミタテ_No.2、MS3900D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.1、MS2200B-TR50 付属品部品_No.2、MS5900D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MS3910D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5901D-20(Z) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.6、AS15CD 付属品(ホース,ノズル)部品 グリツプクミタテ_No.2、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、MS7300H-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.1
フンムホースマトメ (6X50M)
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷規格ライトブルー6.0X50M, 6.0X50M図解NoMSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS072EHR-1 本体部品_No.30、GS51TR-50 ホンタイ部品 フンムホースマトメ (6X50M)_No.22、AS51TR-50 本体部品 フンムホースマトメ (6X50M)_No.34、MS072EHR-A 本体部品 フンムホースマトメ (6X50M)_No.30、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.33
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷規格M4X15(SM)図解NoBSA-410AS コントロールボックス部品_No.39、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.4、MSB2200R ポンプ分解部品_No.4、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.8、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.25、SSA-G535 ボンネット部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.35、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.53、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.4、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.35、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.39、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.25など
コードアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷備考42,43フクム規格10756-41791部品名称コードアセンブリ図解NoGKB2400UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、GKB2203L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、MBC265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、GKB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、ADS26AS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コードアセンブリ_No.38、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、GKB2200G エンジン クランクケースなど
ステンレスエレクター・シェルフ W758×D359×H2197mm PS SAS760PS2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥99,980税込¥109,9781台9日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)758棚段数(段)4アズワン品番64-3480-41
ステンレスエレクター・シェルフ W605×D359×H2197mm PS SAS610PS2200シリーズ
ERECTA(エレクター)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重250kg。仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス、ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)359間口(mm)605棚段数(段)4アズワン品番64-3479-96

















![シェルフ ASシリーズ5段+P2200 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60677115-251009-02.jpg)
![シェルフ ASシリーズ6段+P2200 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60677201-251009-02.jpg)