カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2201f-01-06」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ SMCタンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止
使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式(0) メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
10-AS SMC10-ASSMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS2~)SMC
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から17日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201-0~)SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS Series(AS2201) SMCAS Series(AS2201)SMC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から9日以内出荷