カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as2201f-02-08sa」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷