・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。
・SJ2000、SJ3000の混載が可能。
・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
PCIe Gen4x4インターフェース。7000/3000MB/秒の超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構
規格M3
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.44MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB)
図解NoBSA-411SG G-3 センタブーム部品_No.36、BSA-410S センタブーム部品_No.41、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.87、BSM-1300L-2 センタブーム,ノズル部品_No.19、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.33、BSA-411AS センタブーム部品_No.36、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 6カクナット M3_No.64、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 6カクナット M3_No.64、BSM-1500L センタブーム,ノズル部品_No.19、BSA-410AS センタブーム部品_No.41、LVM3000 配線部品_No.28、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.39、MD6000 センサ部品_No.17、MJI-310 操作パネル部品_No.18、BSA-410 センタブーム部品_No.41、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 6カクナット M3_No.64など
1セット(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
・USB3.0規格に準拠!。・ケーブルガイド専用ケーブルで、2億回以上の耐久性!。・StandardA、microBコネクタに対応!
その他【屈曲性性能(U字曲げ)】1億回以上
サイズ(AWG28×1C)×4+AWG28×2P
種類FAケーブル
材質(シース)難燃PVC(黒)
絶縁体FEP、ETFE
対応コネクタStandardA(スクリューロック有/無)microB(スクリューロック有)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)(標準)1.5
グリーン購入法適合
最大仕上径(mm)6.5
グリーンマーク認定
1本(3m)
¥19,980
税込¥21,978
81日以内出荷
関連キーワード