カテゴリ

  • 整備工具・収納(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • トラック純正部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as301」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース【AS301用】 KTCケース【AS301用】KTC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
チョウボルト【AS301用】 KTCチョウボルト【AS301用】KTC
219税込241
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
規格M6 蝶ボルトねじ長さ(mm)10
ハンガープレート【AS301用】 KTCハンガープレート【AS301用】KTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
寸法(mm)150×31×18
アジャストボルト【AS301用】 KTCアジャストボルト【AS301用】KTC
539税込593
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
全長(mm)140規格M10 角ボルト
ハブホルダー2 ボルト【AS301用】 KTCハブホルダー2 ボルト【AS301用】KTC
399税込439
1個
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
全長(mm)140規格M10 角ボルト
ロッカクボルトセット【AS301用】 KTCロッカクボルトセット【AS301用】KTC
499税込549
1セット
3日以内出荷
マルチプラー AS301の補給部品です。
規格M10 六角穴付ボルト
静電気防止手袋 ハリケーン静電気防止手袋ハリケーン(3件のレビュー)
299税込329
1双
当日出荷
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
用途半導体・研究所での作業。抵抗値108~109Ω材質ポリエステル(導電繊維編み込み加工)厚さ(mm)1.05入数(双)1機能静電気防止RoHS指令(10物質対応)対応
精密フィックスレベル 大菱計器製作所精密フィックスレベル大菱計器製作所(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。種別精密フィックスレベル
はるサインシート えいむはるサインシートえいむ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
曲面・壁面・フロアなどいろんなところにはれる!シートなのでシールと違いめくれにくい!テーブルに貼っても段差がなくフラット!!張替えが出来ます。
材質PET
マルチプラー KTCマルチプラーKTC
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
センターボルトASSY KTCセンターボルトASSYKTC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1220全長(mm)280ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
ハンガー KTCハンガーKTC
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1225外形寸法(mm)270×38×37
SHOW UP エアゾール SHOW UPSHOW UP エアゾールSHOW UP
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SHOW UPエアゾールシリーズSHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色◆ベースカラーリアルブラック 全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL取扱説明書(0.42MB)危険物の性状非水溶性
スライドアーム KTCスライドアームKTC
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1226外形寸法(mm)61×30×20
ハブプレート KTCハブプレートKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1228ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)154×24差込角(sq.)12.7
アームM KTCアームMKTC
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1227寸法(Φmm×Lmm)16×105
ハブホルダー1Assy KTCハブホルダー1AssyKTC
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
付属品M6蝶ボルト付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1229寸法(Φmm×Lmm)70×34
レースシャフト KTCレースシャフトKTC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5903ねじ寸法M18×2寸法(Φmm×Lmm)55×114
ハブホルダー2Assy KTCハブホルダー2AssyKTC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
付属品M10六角穴付ボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2192外形寸法(mm)190×190
圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ 岩田製作所圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ岩田製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
プレートA KTCプレートAKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番113-2218寸法(Φmm×Lmm)79×15
プレートボルト KTCプレートボルトKTC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1224全長(mm)34ねじ寸法M18×2二面幅(mm)六角:22
六角穴付ボルト KTC六角穴付ボルトKTC
199税込219
1個
翌々日出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1222ねじ寸法M5×10
レースホルダーASSY KTCレースホルダーASSYKTC
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
付属品M10六角穴付きボルト(六角ナット)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番859-1223外形寸法(mm)90×140
ハブプラボルト KTCハブプラボルトKTC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
AS30用補修部品
アニメDVD みんなのアイドル ベティちゃん エー・アール・シーアニメDVD みんなのアイドル ベティちゃんエー・アール・シー
499税込549
1枚
4日以内出荷
とても可愛くて、ちょっぴりおっちょこちょいな、みんなのアイドル! ベティブープの楽しいお話がいっ~ぱい!!
ジャンルアニメDVD仕様字幕:日本語・英語、収録話数:8(ベティのダイエット・赤ずきんちゃん・白雪姫・お風呂なんて大嫌い・ベティ日本へ行く・ベティの愛の勝利・ベティと陽気な音楽隊・”特典映像” ベティのシンデレラ)種類みんなのアイドル ベティちゃん使用時間(分)収録:56音声日本語・英語
プレートC KTCプレートCKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7415寸法(Φmm×Lmm)67×15
プレートB KTCプレートBKTC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-5906寸法(Φmm×Lmm)71×15
クロウAssy KTCクロウAssyKTC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-7494外形寸法(mm)27×25×12
アームL KTCアームLKTC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9046寸法(Φmm×Lmm)16×330
プレス用ハンガーASSY KTCプレス用ハンガーASSYKTC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
付属品M10六角ボルト(ワッシャ)付き適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4334外形寸法(mm)150×64×31
プレス用アーム KTCプレス用アームKTC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-4347外形寸法(mm)16×75×35
プレートD KTCプレートDKTC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9005寸法(Φmm×Lmm)60×15
フラットエルボ Panasonic(パナソニック)フラットエルボPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
被覆銅管を水平に90°曲げる部分に使用する化粧カバーです。
種類エルボ
寿司容器 至粋 2-3 B 板目黒 リスパック リスパック寿司容器 至粋 2-3 B 板目黒 リスパックリスパック
1,398税込1,538
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司に使えます。環境対応素材。環境対策×高質感の粋な寿司容器「至粋」 幅広いサイズ展開で売場まるごと至極の美しさへ。※フタは別売りです。[生産国]日本。
材質PSP寸法(mm)186×138×26質量(g)7.2
M10用ボルトセット KTCM10用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M10六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9024全長(mm)90
M8用ボルトセット KTCM8用ボルトセットKTC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
仕様M8六角穴付ボルト適合マルチプラーAS301補給部品トラスコ品番112-9054全長(mm)87
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス 山一電機IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 メス山一電機
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2898アズワン品番65-7495-97
ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ゴムバンパ - ねじつき(片側めねじ・片側おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状丸形
(96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン(96301)ドアミラー アッセンブリー,RHニッサン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷