カテゴリ
コンプレッサー・空圧機器・ホース
(8)
配管・水廻り設備部材
(2)
制御機器
(1)
絞り込み
ブランド
SMC
(8)
KITZ(キッツ)
(2)
サトーパーツ
(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
(1)
サービス分類
オーダー・加工
(2)
商品レビュー
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
以上
(3)
価格
1,500円以下
(1)
1,500-10,000円
(9)
10,000-50,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"as4000-02"
「as4000-02」の検索結果
関連キーワード
as4000
as4000-03
ニッタ スピードコントローラー
11
件中 1~11件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラ標準型
SMC
(1件のレビュー)
¥
1,898
税込
¥
2,088
特価
1個
当日出荷
から
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23)
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~)
SMC
¥
1,998
税込
¥
2,198
1個
4日以内出荷
から
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(51)
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)
SMC
(1件のレビュー)
¥
1,798~
税込
¥
1,978~
1個
当日出荷
から
15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
バリエーション一覧へ(63)
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC
¥
2,398~
税込
¥
2,638~
1個
3日以内出荷
から
18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
バリエーション一覧へ(119)
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ
サトーパーツ
(4件のレビュー)
¥
799~
税込
¥
879~
1個
当日出荷
取付方式
直付け
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.81
定格電流(IEC)(A)
5
定格電流(UL)(A)
5
材質
本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル
長さ(mm)
47.5
高さ(mm)
13.9
適合規格
UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)
DC300
寸法A(mm)
22.81
定格適合電線
単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm
2
(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
30以下(初期値)
使用可能電線範囲
単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm
2
~1.25mm
2
(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)
9
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
色(本体)
GY(グレー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
バリエーション一覧へ(4)
AS1000-5000 - 標準タイプ インラインタイプ
SMC
¥
2,398
税込
¥
2,638
1個
3日以内出荷
から
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3)
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC
¥
8,798~
税込
¥
9,678~
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数
5
バリエーション一覧へ(200)
【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
KITZ(キッツ)
¥
43,400
税込
¥
47,740
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品
リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(15A~50Aロストワックス)
アクチュエータの種類
B-0/1/2/3型(複作動)
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
呼び径(A)
15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
口径(A)
15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
クラス
10K
関連資料
カタログ資料(4.36MB)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
サービス分類
オーダー・加工
カスタマイズする
【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
KITZ(キッツ)
¥
34,300
税込
¥
37,730
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
付属品
リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可
形状
ストレート
アクチュエータの種類
B-0/1/2/3型(複作動)
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
FC200
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
口径(A)
15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200
クラス
10K
関連資料
カタログ資料(4.36MB)
ボア径
フルボア
サービス分類
オーダー・加工
カスタマイズする
AS Series(AS4000)
SMC
¥
2,798
税込
¥
3,078
1個
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3)
AS Series(AS4000E)
SMC
¥
3,998
税込
¥
4,398
1個
15日以内出荷
バスケットへ
関連キーワード
as4000
as4000-03
ニッタ スピードコントローラー
as4000-04
スピードコントローラー
で検索
関連カテゴリ
駆動制御機器・スピードコントローラ
バルブ
接続・省配線(制御機器)
方向制御機器
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら