カテゴリ

  • 農業機械(359)
  • メカニカル部品(171)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 自動車純正部品(13)
  • バイク純正部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as420」の検索結果

関連キーワード
628件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS Series(AS420) SMCAS Series(AS420)SMC
4,998税込5,498
1個
17日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
849税込934
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
66,980税込73,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
M4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本) エスコM4x20mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-420材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状皿頭
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミルTOWA[切削工具]
1,498税込1,648
1本
翌日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
AS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ) SMCAS1200-4200 - 標準タイプ (シリンダ直結形エルボタイプ)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
型式AS
ジュラコン(R)サポーター カメダデンキジュラコン(R)サポーターカメダデンキ
2,198税込2,418
1袋(50本)
7日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
接続口径1/2使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ1/2基準寸法H(mm)24(NPT:23.8)制御方式メータアウト形寸法A(mm)MAX:49.6/MIN:42.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)ねじの種類R(PT)寸法D2(Φmm)28.6寸法L3(mm)25.4寸法L4(mm)MAX:57.6/MIN:50.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
AS Series(AS4200) SMCAS Series(AS4200)SMC
979税込1,077特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
19Φスチールラックセット AIS (エイ・アイ・エス)19ΦスチールラックセットAIS (エイ・アイ・エス)
3,898税込4,288
1台
8日以内出荷
高さ(mm)743
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から15日以内出荷
AS Series(AS4201FG) SMCAS Series(AS4201FG)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
(87332)エスカツシヨン,チルト レバー ニッサン(87332)エスカツシヨン,チルト レバーニッサン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
(10100)エンジン アセンブリ スバル(10100)エンジン アセンブリスバル
999,000税込1,098,900
1個
5日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS4201FS) SMCAS Series(AS4201FS)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS4201F) SMCAS Series(AS4201F)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS4201FSG) SMCAS Series(AS4201FSG)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS4201FS1) SMCAS Series(AS4201FS1)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(1) 180°
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS2)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(2) 90°ねじの種類(-) R
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS4201FS3)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°ねじの種類(-) R
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS4~)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4201FSG1) SMCAS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS4201FSG1)SMC
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
制御方式(0) メータアウトシール方式(S) シール剤付目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4201FS2 SMC目盛付スピードコントローラ AS-FSシリーズ AS4201FS2SMC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ SMCAS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプSMC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ ステンレスシリーズ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSGA SeriesSMC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
...