カテゴリ
- 制御機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「as480」の検索結果

動力用押しボタンスイッチ AS480・482
富士電機(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から52日以内出荷AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。 AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。 接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。 表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。ボタン数2極数(P)3長さ(mm)144幅(mm)60品名動力用押しボタンスイッチ種類非照光式取付方式2-M4用取付穴奥行(mm)59構造表面形ボタン色ON:黒/OFF:赤動作方式その他絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度85%RH以下機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(最大適合モータ負荷)操作方式その他耐電圧(V/min)AC2500、50/60Hz相対湿度(%RH)85以下
デンゲンコード5M(AS480)
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷規格1.25-4C・ASX002部品名称デンゲンコード5M(AS480)図解NoMSW1009MC -A フレーム,各部取付部品_No.14、MKW1009MC-1 フレーム,各部取付部品_No.14
デンゲンコード5M*SWツキ(AS480)
BIGM(丸山製作所)¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷部品名称デンゲンコード5M*SWツキ(AS480)図解NoMS615MC-50HZ フレーム部品_No.28、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.31、MS315MC-50HZ フレーム部品_No.31、MS615MC-60HZ フレーム部品_No.28、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.31、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.31、MS515MC-50HZ フレーム部品_No.31、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.31
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
替ヒーター PXー280AS/480AS用
goot(太洋電機産業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷PX-280/480交換用ヒータ-用途替ヒータートラスコ品番719-3425適合機種PX-280AS/480ASRoHS指令(10物質対応)対応![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688171-250815-02.jpg)
ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル
TOWA[切削工具]¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type A は、調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能!。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!材質超硬形状スクエアコーティングion Depo Type Aねじれ角(°)30
PRObasシリーズ
ワイドミュラー¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷適合逆電圧保護:はい入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC接続方法導体:ねじ接続接続ねじ接続機能スタートアップ:≧-40 ℃周波数範囲(Hz)AC:45…65動作温度(℃)-25 ...70保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護はい湿度(%)5~95、結露無き事
スマート・パワーサプライ S8AS
omron(オムロン)¥97,980税込¥107,7781個32日以内出荷安全性とメンテナンス性を提案する新しい電源のかたち。デジタルサーキットプロテクタ機能を1パッケージ化した240/480Wタイプ電源。分岐回路ごとに0.1A単位の遮断電流値を簡単設定。スタートアップ/シャットダウンシーケンス制御を搭載。各種モニタ表示・警報機能(出力電圧、出力電流、交換時期お知らせ、温度)。UL Class2出力適合。DINレール取りつけ。構造カバー付きタイプ出力電圧(V)DC24接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240V接続並列:不可、直列:不可保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)100以上(分岐出力一括、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、PE(保護接地)端子)間 DC500Vにて力率0.95以上サンプリング周期1ms使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)漏れ電流(mA)10以下突入電流(A)AC100V入力時:25以下(25℃、コールドスタートにて)、AC200V入力時:50以下(25℃、コールドスタートにて)端子台ねじ端子、スクリューレス端子耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)負荷変動4.0%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと起動時間(ms)3000以下(定格入出力にて)リーク電流(mA)(100V入力時)0.5以下、(200V入力時)1.0以下出力電圧可変範囲(%)±10%(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧2.0%(P-P)以下(定格入出力にて)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上(定格入出力にて)不足電圧検出出力フォトスイッチ出力 DC30V Max. 50mA Max.、 漏れ電流0.1mA以下、 残留電圧2V以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN61000-3-2適合雑音端子電圧EN61204-3 ClassA適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 ClassA適合入力電圧範囲(V)AC85~264
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4
AMPHENOL¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
大型灯具用平面取付台
日動工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から31日以内出荷付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5色白サイズ(mm)W200×D228×H210
Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷スイッチ。Aruba Instant On 1960 8G Class4 PoE 4 Smart Rate 1G/2.5G Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 480W Switch。
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 2列, 4極, 13 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737488-4AS4
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 2コンタクト数 = 4ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 13 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応









![ion Depo Type A 超硬スクエアエンドミル TOWA[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59688171-250815-02.jpg)



![バッグ エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82608289-260903-02.jpg)