カテゴリ

  • メカニカル部品(28)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 農業機械(20)
  • トラック純正部品(18)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as53」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1344件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業Oリング Sシリーズ固定用(NBR)武蔵オイルシール工業(55件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
489税込538特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
ブラインドリベット PLタイプ SK(新潟精機)ブラインドリベット PLタイプSK(新潟精機)(20件のレビュー)
479税込527
1パック(20本)
当日出荷
スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。
用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
アルミスタッフ ヤマヨアルミスタッフヤマヨ(11件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。 伸長時にもガタつきがなく高精度。 裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。 読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工Oリング(円筒面固定用・平面固定用)森清化工(3件のレビュー)
239税込263
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機)ブラインドリベット(オープンタイプ)SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1箱(700本)
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り
用途母材と部材の締結に
表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)表示灯関連アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から33日以内出荷
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
689税込758
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
連結式アルミステップ TRUSCO連結式アルミステップTRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。
用途組み立て作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(4件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラインドリベット マーベルブラインドリベットマーベル
5,098税込5,608
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
Oリング 1AS型 NOKOリング 1AS型NOK(5件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
AS411 アタッチメント53 KTCAS411 アタッチメント53KTC(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
質量(g)273内径(Φmm)53
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(鉄/3価ホワイト)(小箱) 福井鋲螺アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(鉄/3価ホワイト)(小箱)福井鋲螺
6,198税込6,818
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト
オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)サンコーテクノ
8,598税込9,458
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱) 友渕製作所アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ブラック)(小箱)友渕製作所
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノオールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱) 友渕製作所アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(3価ホワイト)(小箱)友渕製作所
9,398税込10,338
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱) 友渕製作所アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(頭部ホワイト)(小箱)友渕製作所
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
パールスイベルジョイント AS型 昭和技研工業パールスイベルジョイント AS型昭和技研工業
139,800税込153,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ステンレス製最高温度(℃)100接続ねじ込み型(Rc)材質(パッキン)NBR
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭) TRUSCO締付けアンカーオールプラグボルト(なべ頭)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(14本)
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。材質/仕上コーン:亜鉛合金ダイカスト、ボルト:スチール、表面処理:三価クロメート処理ボルト丸ワッシャー組込み十字穴付きボルトボルト頭部形状なべ頭
ブラインドリベット アルミ/鉄 HIT(ヒット)ブラインドリベット アルミ/鉄HIT(ヒット)
6,998税込7,698
1セット(1000個)
翌々日出荷から6日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチールRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Oリング 1A-S 大阪魂Oリング 1A-S大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W オールプラグボルト 大阪魂3カ-W オールプラグボルト大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
ジュラコン POM 6カクスペーサー 大阪魂ジュラコン POM 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地) 大阪魂ブラインドリベットDASーPL(アルミ鉄(鉄/生地)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53 NOKOリング Sシリーズ(固定用) 1A-S53NOK
95税込105
1個
3日以内出荷
種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0539-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.5内径許容差(mm)±0.25
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用コンクリート用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
ステンレス敷居レール ケージーパルテックステンレス敷居レールケージーパルテック
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用木製用材質SUS304厚さ(mm)1備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45仕上HL・SPV付
カラーフライト0.3 ゼブラカラーフライト0.3ゼブラ
279税込307
1本
翌々日出荷
「旅行」をキーワードに、海外気分を演出するヨーロッパ雑貨調のカラーフライトに0.3mmが仲間入り。手帳などに細かい文字を書けます。 鉛筆のように持ちやすく、シンプルな細身のフォルムで使う人を選びません。 繰り出し式の大きな消しゴム付きで、実用性も高いシャープです。(消しゴムはノック部を時計回りに、繰り出してください。)
芯径(mm)【シャープ芯】0.3軸径(Φmm)9.5全長(mm)145.8質量(g)9.8繰り返し・詰め替え対応
M5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本) エスコM5x30mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)エスコ
530税込583
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-530材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M5頭部形状皿頭
NF 背板 日本ファイリングNF 背板日本ファイリング
7,298税込8,028
1枚
5日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途LA型軽量物品棚用部材
ブラインドリベット(アルミスチール) TIWブラインドリベット(アルミスチール)TIW
5,698税込6,268
1箱(1000本)
7日以内出荷
ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。 使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。 誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。 片側からの作業で確実な締結が得られます。 ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。 用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。 箱単位の販売です。
材質フランジ:アルミニウム、シャフト:スチール入数1000
オールプラグボルトASタイプ(ボルト無し) サンコーテクノオールプラグボルトASタイプ(ボルト無し)サンコーテクノ
6,998税込7,698
1箱(100本)
4日以内出荷
3.5インチSAS HDD HAS5300 retail Synology(シノロジー)3.5インチSAS HDD HAS5300 retailSynology(シノロジー)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
DSMとSynologyハードウェアとの比類なき統合により、HAS5300 SASハードドライブはクラス随一の性能を企業での導入において安定して発揮。HAS5300ドライブは、Synologyハードウェア上での20万時間の厳しいテストに合格し、250万時間のMTTFをもち、Synologyの5年限定保証1が付帯。
bs5315特集