カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 機構部品(5)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「as530yp/k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用ゴムパッキン タカギ

    交換用ゴムパッキン

    タカギ(16件のレビュー)
    279税込307
    1袋(5個)
    当日出荷
    タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
    用途タカギ製品専用交換パッキントラスコ品番381-3941材質EPDMゴム質量(g)4内径×外径(Φmm)11.8×16
  • 台付シングルレバー混合栓用カートリッジ ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓用カートリッジ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    適合台付シングルレバー混合栓(注文コード:48918318)
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ
  • 激落ちくん粉末クエン酸 LEC(レック)

    激落ちくん粉末クエン酸

    LEC(レック)(13件のレビュー)
    329税込362
    1個(300g)
    当日出荷
    クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
    用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭成分クエン酸形状粉末シリーズ激落ちくん内容量(g)300液性酸性
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(211件のレビュー)
    36税込40
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • クラフトテープ モノタロウ

    クラフトテープ

    モノタロウ(1037件のレビュー)
    119税込131
    1巻ほか
    当日出荷
    安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
    用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り不可
  • シングルレバー用カートリッジ カクダイ

    シングルレバー用カートリッジ

    カクダイ(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(54件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
  • シングルレバー用カートリッジ TOTO

    シングルレバー用カートリッジ

    TOTO(14件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9168件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • スーパーシングル用カートリッジ KVK

    スーパーシングル用カートリッジ

    KVK(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22特価
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング 森清化工

    Oリング

    森清化工(13件のレビュー)
    429税込472
    1個ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    47税込52
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80