カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 切削工具(10)
  • 空圧工具(8)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as568」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング(AS568 4C 大阪魂Oリング(AS568 4C大阪魂
947税込1,042
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング AS568A-012/B-20N・NB 日東工器Oリング AS568A-012/B-20N・NB日東工器
81税込89
1個
欠品中
Oリング(AS568 4D 大阪魂Oリング(AS568 4D大阪魂
3,865税込4,252
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(AS568 1A 大阪魂Oリング(AS568 1A大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
Oリング(AS568 1B 大阪魂Oリング(AS568 1B大阪魂
15,167税込16,684
1袋(100個)
3日以内出荷
OリングAS568A-013/B-20N・NB 日東工器OリングAS568A-013/B-20N・NB日東工器
81税込89
1個
3日以内出荷
AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSAS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
O-RING (AS568-904 ホンダO-RING (AS568-904ホンダ
319税込351
1セット(3個)
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
O-RING (AS568-910 ホンダO-RING (AS568-910ホンダ
149税込164
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
Oリング SMCOリングSMC
209税込230
1個
4日以内出荷
材質NBR
Oリングキット 東日興産(TN)Oリングキット東日興産(TN)
13,980税込15,378
1セット(30種類×378個)
4日以内出荷
キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
3,098税込3,408
1個ほか
7日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
8,098税込8,908
1ケース(20個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
7,798税込8,578
1ケース(10個)ほか
7日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
プラスチック製半自動噴霧器 SS-5P-AAA-0 部品 工進プラスチック製半自動噴霧器 SS-5P-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
プラスチック製半自動噴霧器 SS-5P-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(0.32MB)
TAC工具部品 (Oリング) タンガロイTAC工具部品 (Oリング)タンガロイ
86税込95
1個
欠品中
Oリング
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 (Oリング) タンガロイTAC工具部品 (Oリング)タンガロイ
90税込99
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3TK.ペデスタルO-リング EPT AS-568-222 2個入 ADVANTEC3TK.ペデスタルO-リング EPT AS-568-222 2個入ADVANTEC
1,649税込1,814
1箱(2個)
40日以内出荷
アズワン品番64-1189-66
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-5 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-5伊東電機
29,980税込32,978
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-5伊東電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工OリングAN6227番(50°シリコンゴム)森清化工(5件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Oリング(シリコン) オサメ工業Oリング(シリコン)オサメ工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質シリコン
Oリング(バイトン) オサメ工業Oリング(バイトン)オサメ工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質バイトン
ヘアキャッチャMCS用Oリング ショウエイヘアキャッチャMCS用Oリングショウエイ
899税込989
1個
当日出荷から21日以内出荷
ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。
材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
Oリング(NBR) オサメ工業Oリング(NBR)オサメ工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質NBR
ORS Oリングキット PETSEALSORS OリングキットPETSEALS
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFR ABシリーズPALL(ポール)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から46日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
40税込44
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス荒加工用EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃 ステン用荒
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム) 森清化工OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム)森清化工(2件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 2枚刃アルミ用EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃 アルミ用
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用 EIKO(栄工舎)超硬Oリング用アリ溝カッター 4枚刃ステンレス仕上げ加工用EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
4枚刃 ステン用仕上げ
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業04シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]記号オプション:A-A、B-B接続適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油