カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(1)

「as568-003」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
28,980税込31,878
1ケース(50個)
5日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から9日以内出荷
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
10,980税込12,078
1ケース(20個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
6,498税込7,148
1ケース(10個)ほか
7日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工OリングAN6227番(50°シリコンゴム)森清化工(5件のレビュー)
83税込91特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
40税込44
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム) 森清化工OリングAN6227番(4Dフッ素ゴム)森清化工(2件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-20A、25A構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品) CKD自動散水用電磁弁 RSV形電磁弁(部品)CKD
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】RSV-32~80A、40~80F構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
15,798税込17,378
1個
5日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
14,698税込16,168
1個
5日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-019)、コア組立、コアA、インシュレータ、十字穴付皿タッピンねじ(4×25)(3ヶ)、モールドコイル、コアB、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
3TK.ペデスタルO-リング EPT AS-568-222 2個入 ADVANTEC3TK.ペデスタルO-リング EPT AS-568-222 2個入ADVANTEC
1,298税込1,428
1箱(2個)
40日以内出荷
アズワン品番64-1189-66
L型バルブ用外部シール SMCL型バルブ用外部シールSMC
8,798税込9,678
1個
90日以内出荷