カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「as568-014」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
39,980税込43,978
1ケース(30個)
7日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
48,980税込53,878
1ケース(20個)
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
109,800税込120,780
1ケース(50個)
7日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
22税込24特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から9日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
13税込14
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
ORS Oリングキット PETSEALSORS OリングキットPETSEALS
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
88税込97
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業03シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油