カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 空圧工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「as568-020」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
16税込18
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング SMCOリングSMC
209税込230
1個
4日以内出荷
材質NBR
キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
65,980税込72,578
1ケース(30個)
7日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
41,980税込46,178
1ケース(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
119,800税込131,780
1ケース(30個)
7日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(157件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から8日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
Oリング AS568A-012/B-20N・NB 日東工器Oリング AS568A-012/B-20N・NB日東工器
81税込89
1個
欠品中
OリングAS568A-013/B-20N・NB 日東工器OリングAS568A-013/B-20N・NB日東工器
81税込89
1個
3日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
149税込164
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10