カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)

「as568-226」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
149税込164特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
48税込53
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFR ABシリーズPALL(ポール)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から61日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
エンフロンPFA 10インチ PALL(ポール)エンフロンPFA 10インチPALL(ポール)
56,980税込62,678
1本
91日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03
エンフロンPFA ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンPFA ABシリーズPALL(ポール)
29,980税込32,978
1本
93日以内出荷
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
エンフロンHTPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンHTPFR ABシリーズPALL(ポール)
1本
欠品中
高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。