カテゴリ

  • 機構部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as568-281」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(161件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(85件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1Aノーブランド
824税込906
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D ノーブランドOリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4Dノーブランド
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)FKM/フッ素/4D合成ゴム材料の中で最も耐油性、耐熱性に優れており、広範囲に使用できます。
用途航空機用・油圧用のほか、さまざまな機器の運動用・固定用材質フッ素ゴム(FKM-70)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
as568-012特集