カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「as568-002」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キングパーフロⅠOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
24,980税込27,478
1ケース(50個)
5日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
34税込37特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
キングパーフロⅢOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
9,998税込10,998
1ケース(20個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
キングパーフロIIOリング キング製作所[科学研究・開発用品]キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]
5,898税込6,488
1ケース(10個)ほか
7日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング材質パーフルオロゴム
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
3TK.ペデスタルO-リング EPT AS-568-222 2個入 ADVANTEC3TK.ペデスタルO-リング EPT AS-568-222 2個入ADVANTEC
1,298税込1,428
1箱(2個)
40日以内出荷
アズワン品番64-1189-66
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
40税込44
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
04シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業04シリーズスタック形 サイズ変換プレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]記号オプション:A-A、B-B接続適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品) CKD自動散水用樹脂製電磁弁 GSV形樹脂電磁弁(部品)CKD
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
自動散水用樹脂製電磁弁GSV形50A用のパイロット弁本体キット一式です。
用途メンテナンス用に本体【形番】GSV-50A構成部品パイロット弁本体、Oリング(P-4)(2ヶ)、Oリング(AS568-019)、十字穴付タッピンねじ、平ワッシャ、流量調整棒、流量調整ハンドル、Oリング(P-12.5)、Oリング(P-5)、パイロット弁座
L型バルブ用外部シール SMCL型バルブ用外部シールSMC
8,798税込9,678
1個
90日以内出荷
エンフロンHTPFR ABシリーズ PALL(ポール)エンフロンHTPFR ABシリーズPALL(ポール)
1本
欠品中
高温圧縮気体、高濃度酸素や高温流体のタンクベント用疎水性メンブレンフィルターです。