11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング 材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
5,598 税込6,158
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)




1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
40 税込44
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PETSEALSORS Oリングキット
エコ商品
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03) 付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個 質量(kg)3 形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート 呼び径(上)1/4、(下)3/8 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷