15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1ケース(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
種別キングパーフロⅡOリング 材質パーフルオロゴム
1ケース(30個)
52,980 税込58,278
11日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
41 税込45
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)


耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
材質パーフルオロゴム
1ケース(30個)
99,980 税込109,978
11日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


1個
24 税込26
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形20A、25A用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20A、25A 構成部品Oリング(P-8)(P-10)(P-3)(P-5)(AS568-018)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形32~80A、40~80フランジ用のOリングキットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-32~80A、40~80F 構成部品Oリング(P-8)(P-9)(P-3)(P-5)(AS568-018)
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用の連続通電式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、インシュレータ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
14,698 税込16,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動散水用電磁弁RSV形20~80A、40~80フランジ用のラッチパルス信号式アクチュエータ組立キットです。
用途メンテナンス用に 本体【形番】RSV-20~80A、40~80F 構成部品Oリング(P-5)、パイロット弁座、プランジャスプリング、プランジャ、Oリング(AS568-018)、コア組立、コアA、十字穴付皿小ねじ(M4×10)(4ヶ)、マグネット、リングプレート、ウェーブワッシャ、モールドコイル、コアB、銘板、ばね座金(呼び6)、六角ナット(M6)
1個
15,798 税込17,378
4日以内出荷

関連キーワード