カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as568-021」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOKOリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBRNOK(155件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から7日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
53税込58特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
Oリング・フッソ AS568型 NOKOリング・フッソ AS568型NOK(83件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
OリングAN6227番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6227番(1Aニトリルゴム)森清化工(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質1Aニトリルゴム
ORS Oリングキット PETSEALSORS OリングキットPETSEALS
9,998税込10,998
1セット
欠品中
ORS継手用Oリングセット
セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)森清化工
179税込197
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
寸法W(mm)3.53±0.10
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
799税込879
1個
7日以内出荷
規格AS568-021部品名称Oリング関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.4MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W HSTポンプ部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W デフロックバルブ BSA-3000C部品_No.9、BSA-3000C,BSA-3000C-W デフロックバルブ BSA-3000C-W部品_No.9
as568-012特集