カテゴリ
- 農業機械(102)
- バイク部品(33)
- オフィス家具(22)
- メカニカル部品(20)
- 機構部品(17)
- 保管用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 測定用品(6)
- 制御機器(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 研磨材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 建築金物(3)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(102)
- オカムラ(岡村製作所)(27)
- PMC(27)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 椿本チエイン(5)
- brembo(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- allsafe(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- NOK(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- スワン電器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「as75」の検索結果

Oリング Sシリーズ固定用(NBR)
武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷から6日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
スラストベアリング(スラストワッシャ) AS
IKO(日本トムソン)(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から4日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。幅s(mm)1寸法s(mm)1
Oリング(円筒面固定用・平面固定用)
森清化工(3件のレビュー)¥359税込¥3951袋当日出荷から9日以内出荷優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
ハイピッチペーパー HNAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100枚)当日出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど寸法(mm)75×110
ハイピッチペーパー HNAS
FUJI STAR(三共理化学)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(50枚)当日出荷から30日以内出荷マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
目に優しいブルーライトカットデスクライト(クランプタイプ)
スワン電器¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から7日以内出荷ブルーライトカットフィルタ付きの日本製デスクライト。380~495nmの波長域の光を最大で47%カット。目が疲れにくく、お子様にも安心してご使用いただける仕様です。本体に400Wまで対応のコンセント付き。スマートフォン、タブレットの充電等に最適です。クランプタイプなので机のスペースを有効に使えます。面で照らす面発光を採用。 面で光ることにより、あたりを均一に照らし、眩しさを抑えています。安心の抗菌仕様でいつでも清潔材質(本体)樹脂・アルミ・スチール質量(g)620定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×620×570機能押スイッチ/コンセント400W最大消費電力(W)14色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)60光束(Lm)850RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82
圧力計
RIKEN(理研機器)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
オービタルエアサンダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。トラスコ品番161-1422全長(mm)135質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
ダブルアクションサンダー
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781台当日出荷小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
厚口基準スコヤー 75mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷竿長×台長(mm)75×50厚さ(mm)12幅(mm)20トラスコ品番838-0990質量(kg)0.3呼び寸法(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0028
ハイピッチペーパー HRAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
ドレッシングロール ASシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥2,398税込¥2,6381巻翌々日出荷防水性・透湿性に優れ、皮膚へのストレスを軽減します。ロールタイプですので、適用部位に合わせてカットできます。長さ(m)10材質テープ/ポリウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙
長袖ローネック(リラックスフィット)
コーコス信岡¥1,398税込¥1,5381着3日以内出荷SS~6Lまで幅広いサイズに対応。ゆったりしたシルエットで身体のラインがわかりづらいリラックスフィット。肩周りの突っ張りを軽減して腕の上げ下げがしやすいアクティブラグラン仕様。吸汗性・速乾性・肌離れに優れたバックメッシュ素材。両脇には不快な汗臭を軽減する消臭テープ付き。ブランドロゴ入り衿テープ。ボタン付き左胸ポケット。左袖マルチポケット用途現場作業全般/DIY/カジュアル/ビジネス混率(%)ポリエステル100素材マイクロバックメッシュ
ミニダブルアクションサンダー
TRUSCO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
茶遮光ユニパック
金鵄製作所¥1,098~税込¥1,208~1袋(100枚)7日以内出荷7サイズをラインナップした、濃い茶色で遮光性のあるチャック付きポリ袋(ユニパック)。遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等をお入れ頂くことに適しています。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。「袋」単位・「中箱」単位・「大箱」単位をご用意致しました。金鵄製作所のオリジナル製品です。材質PE種類遮光袋
NF 棚部材 背板 (背目板付)
日本ファイリング¥24,980税込¥27,4781枚6日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。用途LA型軽量物品棚用部材材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
LED PCアームライト
スワン電器¥7,098税込¥7,8081台7日以内出荷机の角に設置することが多い従来のデスクスタンドと異なり、モニターの真後ろから机をワイドに照らす事が可能なLEDデスクライトです。広い配光設計で机の中心からワイドに照らすので、隅々までムラのない光を実現しました。ボタン操作で3段階の調光調色機能が可能。シーンに合わせてお好みの明かりを作れます。クランプ部分にUSB充電機能を搭載。スマホの充電などに便利です。色ブラック材質(本体)樹脂・アルミ質量(g)780定格寿命(時間)30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×265×440機能調光調色3段階/USB給電付き最大消費電力(W)12色温度(K)3000 ~6500エネルギー消費効率(Lm/W)37.5光束(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
センターヒンジ CH-75型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥3,198税込¥3,5181セット4日以内出荷開閉時のキャッチ機能付です。全開時の衝撃や思わぬ外力を吸収するブリージング(クッション)機能付です。脱着式ヒンジピンの採用により扉の吊込みが楽にできます。
Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR
NOK(161件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
ステンレス鋼製 丸棒取手 H-75-C型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷から5日以内出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。用途アルミフレーム取付用






























![5.5x75mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080056-180226-02.jpg)