ASAGI 用補修パーツ、チークパッドセット。XXL(12mm)。左右(1セット)
用途EZパネルの部材
材質アルミ
幅(mm)900
関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ASAGI/KAMUI/AVAND/AVAND2シリーズ対応シールドラチェットビスセット
セット内容6×6ビス×4本
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ASAGI(アサギ)シリーズオプションパーツ。ASAGIに標準装備されているlクリアシールドです。
色クリア
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
SAJシールドラチェットセット。対応モデル:ASAGI(アサギ),AVAND(アバンド),AVAND2(アバンド2)
用途AVAND用
セット内容シールドラチェット(左右)×1セット、シールドラチェットビス×4本
1個
特価
¥659
税込¥725
当日出荷
FILCO Majestouch、Majestouch Tenkeyless専用PBT2色成形キャップセットです。PBT樹脂は一般的に耐摩耗性に優れるとされ、ABS樹脂に比べて耐久性が高く、固くて重い素材です。ABS樹脂のキーキャップを搭載したモデルとは異なる打鍵感をお楽しみいただけます。メインキーは「スカイグレーカラー」、装飾キーは「アスファルトカラー」にした2トーン、印字部分には色鮮やかな「チェレステカラー」(ASAGI)を採用した特別仕様キーキャップです。FILCO KeyPullerを同梱。
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
FILCO Majestouch、Majestouch Tenkeyless専用PBT2色成形キャップセットです。PBT樹脂は一般的に耐摩耗性に優れるとされ、ABS樹脂に比べて耐久性が高く、固くて重い素材です。ABS樹脂のキーキャップを搭載したモデルとは異なる打鍵感をお楽しみいただけます。メインキーは「スカイグレーカラー」、装飾キーは「アスファルトカラー」にした2トーン、印字部分には色鮮やかな「チェレステカラー」(ASAGI)を採用した特別仕様キーキャップです。FILCO KeyPullerを同梱。
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
こだわりのスパイク底
しっかり地面を捉える高品質スパイクピン使用!
スパイク機能を活かし安定性を強化する円柱ブロック。
脱着簡便の大開放マジックバンド式
履き口ズボン止めによって靴からズボンが抜けにくい
ナイロン入綿布と足下綿布補強加工で丈夫
足袋型スパイク底が地面をしっかりつかむ
用途山仕事、草刈り、山菜採りなど
形状ハイカット
標準質量(g/片足)約640(中サイズ)
機能スパイク底、下部耐水糊引加工、衝撃吸収中底
材質(甲)綿+綿布
丈(cm)23(中サイズ標準値)
材質(底部)ゴム、金属(ピン)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプ足袋
1冊
¥249
税込¥274
当日出荷
最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定
色ブラック
接続mini USB Type-B(2.0)
寸法(cm)9.2×6×1.4
記録ファイル形式JPEG・AVI
言語表示日本語を含む10言語
シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター)
記録メディアSDカード(32GB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
オーダーを書き込む会計伝票です。一般用。
行数12
タイプ単票
寸法(mm)75×177
最大5600×4200ビクセルの高画質で記録、8倍デジタルズームやオートフォーカス機能を搭載しフラッシュや多彩な撮影モードを備えています。
仕様解析度:5600×4200~2592×1944まで8段階設定
色シルバー
接続mini USB Type-B(2.0)
寸法(cm)9.2×6×1.4
記録ファイル形式JPEG・AVI
言語表示日本語を含む10言語
シャッタースピード1/2~1/8000秒(電子シャッター)
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアSDカード(32GB)
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
ダイヤル式仕様、脱ぎ履きし易いです。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用されています。しっかりとつま先をお守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。耐滑が抜群です。濡れている場所や油がある場所の作業も安心。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。ISO規格&JSAA A種型式認定のダブル認定品です。
用途建築、倉庫、物流、工場等。
材質アッパー:テキスタイル、ソール:ゴム、先芯:樹脂、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維
足幅3E
耐圧迫性荷重(kN)11
関連キーワード
1
2
3
次へ