「asahi lfl5j」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット 旭精工

    ひしフランジ形ユニット

    旭精工(10件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)

    UFL 小型・軽量ひしフランジ形

    FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    材質高炭素クロム軸受鋼形状ひしフランジ形軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ひしフランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • ひしフランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ひしフランジ形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受箱の形状がひし形で、2本のボルトでフレームに取付けるようになっており、狭いスペースに並んで取付けられるので、コンベヤのようにベアリングユニットの取付けピッチの限られている場所に適しています。 また取付けボルト穴のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴ピッチと同一で互換性があります。
    形状ひしフランジ形ユニット
  • 軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    軽量鋳鉄製ひしフランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひしフランジ形ユニットカバーカバーなし
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • ユニット用玉軸受(軽荷重用) 旭精工

    ユニット用玉軸受(軽荷重用)

    旭精工(11件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。
    種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    菱フランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニット用玉軸受と菱形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取り付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 菱フランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチは同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、 2本のボルトによって行います。
    用途ローラコンベア、取付け間隔寸法の小さいものなど形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
    形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
    形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工

    シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット

    旭精工(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット KMT

    軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット

    KMT(12件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤リチウム系グリース
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
ベアリング(軸受)カテゴリ