「asahi ss0024」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • ロング六角棒L型レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L型レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)形状L型質量(kg)0.47タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチ KTC

    コンビネーションレンチ

    KTC(77件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンパワーフィット
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
  • コンビネーションレンチ SK11

    コンビネーションレンチ

    SK11
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷
    メガネ側は15度オフセットで手の入るスペースを確保しました。メガネ側は、15度オフセットになっています。仮締め、早回しはスパナ側、本締めはメガネ側を使用します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼
  • コンビネーションレンチ モノタロウ

    コンビネーションレンチ

    モノタロウ(114件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
  • ミラータイプコンビネーションスパナ TRUSCO

    ミラータイプコンビネーションスパナ

    TRUSCO
    ¥499~税込¥549~
    1本ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
    用途六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使います。
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
    用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
  • ショートコンビレンチ SK11

    ショートコンビレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷
    レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
  • SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SN 片口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
  • 首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • マスターツール六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(9本組)
    当日出荷
    六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。9本セットです。
    トラスコ品番369-7622セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)310タイプショートタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
    仕様ホルダー付材質特殊合金銅形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 丸形片口スパナ トップ工業

    丸形片口スパナ

    トップ工業(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷
    抜群の強さを誇る
    材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本ほか
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
  • ロング六角棒L形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    トラスコ品番369-7525セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)300タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • ボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1659セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(14×51)、2(16×58)、2.5(18×65)、3(20×74)、4(25×78)、5(28×89)、6(32×101)、8(36×112)、10(40×128)形状L型質量(g)310タイプ先端ボールポイントタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スパナ/レンチカテゴリ