カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 切削工具(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(7)
- ホンダ(7)
- ベッセル(6)
- AIOULE(ふじわら)(2)
- ELPA(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 水本機械製作所(1)
- イハラサイエンス(1)
- フクビ化学(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 住まいスタイル(1)
- セイワ工業(1)
エコロジープロダクト
「asb-10」の検索結果

業務用アソート ビットセット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,798税込¥1,9781セット(10本組)当日出荷精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!用途建築関連・板金作業・内装関連。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
ASB-32RF エアーソーブレード先太10枚入り 32山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1579材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ASB-14RS エアーソーブレード先細10枚入り 14山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1582材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1571材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ASB-24RF エアーソーブレード先太10枚入り 24山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1569材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ASB-14RF エアーソーブレード先太10枚入り 14山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくいです。保管に便利なPVCポーチ10枚入りです。用途自動車板金:バンパーなどの樹脂材の切断。廃棄時の切り分け作業に。トラスコ品番711-1577セット内容先太形状、山数14、サイズ91×12.5×0.7厚(mm)、PVCポーチ10枚入り材質バイメタルハイス鋼全長(mm)91刃厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ASB-24RS エアーソーブレード先細10枚入り 24山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌々日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:アルミ材や柔鉄、樹脂などの切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1570材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドウォールパネル 壁貼り木製 10枚 約1.5平方m SOLIDECO(ソリデコ)
住まいスタイル(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(10枚)3日以内出荷シールタイプの天然木パネル「ソリデコ」。 シールをはがしてペタッと貼るだけで、。 殺風景な壁がカフェ風に!。 本物の木を使用しているので、リアルで。 おしゃれな質感です。 。 賃貸でも、SNS映えする憧れの壁が、。 簡単にお安く手に入りますよ。 両面テープでカンタン接着。 天然木の上質感&雰囲気抜群。 豊富なカラーバリエーション。。壁材 壁面装飾 壁装 木製 パネル壁 ウッドパネル。用途ウォールパネル:壁パネル ウッドタイル 壁 ウッドパネル 板壁 内装 diy 壁板 腰壁 天然木 壁紙 店舗 お店 部屋 新生活 賃貸幅(mm)1180質量(kg)1枚/0.3寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約1180×128×4
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から8日以内出荷■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応