カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- バイク純正部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(5)
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(12)
- 廣杉計器(10)
- SMC(8)
- ホンダ(7)
- ベッセル(4)
- TRUSCO(3)
- マルヤス電業(2)
- アズワン(1)
- サンワサプライ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- スーパーツール(1)
- スズキ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- 水本機械製作所(1)
- NTツール(1)
- アピックス(1)
- イハラサイエンス(1)
- カメダデンキ(1)
- TKG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「asb-3」の検索結果

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-5E M3・平径=5(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(5個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)8ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ外径(Φmm)5表面処理ニッケル平径(mm)5
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-5Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(50個)当日出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角
カメダデンキ¥1,598~税込¥1,758~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
手押し圧縮袋
TRUSCO¥529税込¥5821袋(2枚)当日出荷圧縮梱包により省スペースでの保管が可能です。スライドジッパーで簡単に圧縮でき、ウレタンや綿など場所を取る商品の梱包に便利です。用途衣類などの保管に。材質ナイロン厚さ(mm)0.065色透明適合サイズ衣類
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ASB-32RF エアーソーブレード先太10枚入り 32山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先太形状、剛性があり切断時に先端が曲がりにくい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1579材質バイメタルハイス鋼形状先太全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ASB-32RS エアーソーブレード先細10枚入り 32山
ベッセル¥21,980税込¥24,1781箱(10袋×10枚)翌日出荷耐久性に優れた新エアーソーブレード。先細形状、曲線カットなどの細かい作業がしやすい。刃厚0.7mm。保管に便利なPVCポーチ10枚入り。日本製。用途自動車板金:ボディパネルやフレームなどの鉄板や高張力鋼材の切断。廃棄時の切り分け作業。トラスコ品番711-1571材質バイメタルハイス鋼形状先細全長(mm)91RoHS指令(10物質対応)対応
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)
廣杉計器¥529税込¥5821パック(4個)翌々日出荷材質黄銅長さ(mm)14ねじピッチ0.5ねじ径M3ねじ長さ(mm)全ねじ表面処理生地二面幅(mm)5.5
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
針・ブレードカウンター ブレードリムーバー付 ASBシリーズ
アズワン¥9,801~税込¥10,781~1パック(25個)ほか当日出荷替刃メスのブレードリムーバーが付いています。スポンジ部は縫合針のカウントマグネット部では縫合針・メス替刃のカウントが可能です。カウンティング用に番号が印字されています。使用後バイオーハザードマーク付きのシールで箱を閉められます。材質PS(ポリスチレン)・PP(ポリプロピレン)・発泡体寸法(mm)92×95×20最大収納数上/粘着フォーム、下/3本フォーム(30カウント)
SHIZUKU加湿器 専用収納バッグ 大
アピックス¥2,480税込¥2,7281個6日以内出荷SHIZUKU加湿器シリーズ専用収納バッグ。SHIZUKU加湿器にぴったりのサイズ感で、付属品も一緒に収納できます。持ち手付きなので持ち運びする際にも便利です。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。水タンク容量3.3Lのtouch+シリーズ専用。材質ポリエステル100%耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【対応SIZUKU加湿器】227×220×330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×330
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から10日以内出荷■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600-3Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付金属スピードコントローラ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から8日以内出荷外部オール金属により耐環境性向上 溶接スパッタ 環境下での使用が可能 シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献 目盛の印字により流量の数値管理が可能! ニードルロック機構追加 用途に応じて選べる2タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から8日以内出荷■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応