名札ホルダー。セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー。カード・インナーケース付
用途タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)105
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)57
奥行(mm)42
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
寸法: 40 x 40 x 10 mm、60 x 60 x 25 mm、80 x 80 x 25 mm、92 x 92 x 25 mm、120 x 120 x 25 mm、120 x 120 x 38 mm 定格動作電圧: 5 V dc、12 V dc、24 V dc、(48 V dc ASFN1Bシリーズのみ) モデルごとに異なる回転速度 ファンのブロック防止 逆極性、過電圧保護 フレーム: プラスチック 長寿命 静音動作 オプションとしてロックセンサ出力で利用可能(ファンがブロックされた場合にアラーム)寸法: 60 x 60 x 25 mm 定格電圧: 12 V dc、24 V dc モデルあたり複数の回転速度 自動リスタート機能付きブロック保護 逆極性及び過電圧保護 オプション: ロックセンサ出力(ファンがブロックされている場合にアラームが作動)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:19dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:184-6756
アズワン品番65-8063-91
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)
寸法L2(mm)35
寸法B(Φmm)118
適合流体上水道水
適合圧力(MPa)0~0.5
使用温度常温
各種認証日本水道協会認証品
名札ホルダー。セフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー。カード・インナーケース付
用途タジマセフメット専用アクセサリー
適合機種タジマセフメットシリーズ
幅(mm)105
色ホワイト
高さ(mm)80
質量(g)57
奥行(mm)42
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
トラスコ品番855-0538
適合機種UA-75A
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1台
¥179
税込¥197
翌々日出荷
トラスコ品番855-0535
適合機種UA-100A
質量(g)20
2018年トラスコ掲載ページ4 1816
1台
¥179
税込¥197
翌々日出荷
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
1個
¥1,298
税込¥1,428
42日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.15
音圧レベル(dB)25
最大静圧(Pa)34
サイズ(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.98
音圧レベル(dB)22
最大静圧(Pa)14.4
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.75
音圧レベル(dB)36.5
最大静圧(Pa)60.3
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
1個
¥1,098
税込¥1,208
72日以内出荷
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)92×92
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)20
最大風量(m3/min)1.17
音圧レベル(dB)27
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.44
音圧レベル(dB)22.5
最大静圧(Pa)23.4
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
最大静圧(Pa)41.7
最大風量(m3/min)0.61
音圧レベル(dB)30.5
定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:99817-0001
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード