カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 建築金物(14)
  • 機構部品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 照明(4)
  • 安全保護具(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「asg」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASG SMCASGSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
ASGサージカウンター 昭電ASGサージカウンター昭電
42,980税込47,278
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS12ASG30 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)MS12ASG30NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
749税込824
1個
翌々日出荷
ASG-W フタパッキン ピーコック魔法瓶工業ASG-W フタパッキンピーコック魔法瓶工業
299税込329
1個
当日出荷
適合本体ASG-W80/ASG-W100
(1ASG)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1ASG)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
COMPUTORQ ASG電子トルクレンチ CDICOMPUTORQ ASG電子トルクレンチCDI
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
繰り返し測定作業の多いトルク管理作業において威力を発揮するカスタムプログラム機能を搭載しています。 トルクと角度測定を組み合わせて管理可能です。 校正係数を自動で計算します。 見やすいバックライトLCD、インジケーターLED、作動電子音、ハンドルバイブレーションを装備しており、目と耳と手で規定トルク値に入ると確認できます。 40件のプリセット値、プログラム、ジョブモードを記録できます。 大容量1500件のデータを保存できます。 日時情報を含んだ記録をUSBケーブルを使用してPCへダウンロードすることができます。 シリアル番号付でNISTトレーサビリティに対応。
用途機械メンテナンス、トルク管理種類デジタル形精度(%)±2CW、±3CCW負荷方向左右主な用途締め付け用材質(本体)工具鋼
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC
5,298税込5,828
1個
当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
ASG-W80 栓ユニット ピーコック魔法瓶工業ASG-W80 栓ユニットピーコック魔法瓶工業
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライドクランプ ASGタイプ ニューストロング販売スライドクランプ ASGタイプニューストロング販売
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
狭い箇所でのクランプに最適です。 薄物ワークに使用します。
用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1使用グリース:NSFH1グリース使用最高使用温度:150℃耐水性洗浄性の向上※1SUS304(ボディA以外の外部金属)外観部材に潤滑防錆剤未使用または食品機械用潤滑防錆剤を使用FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
リフレックスリフレクター 55タイプ KOITO(小糸製作所)リフレックスリフレクター 55タイプKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ECE部品認証取得品。オール樹脂製。
用途トラック・バス・トレーラー・産業車両用規格UN部品認証取得品面積(有効反射)1890mm2
戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(表示錠)GIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
てがたスタンプセット インキ付 シヤチハタてがたスタンプセット インキ付シヤチハタ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
てがたで残すお子様の成長記録。 布にも捺(お)せる特殊インキと大型スポンジパッドのセット。 色紙、アルバムなどの紙や、布にもくっきり捺(お)せる特殊なインキを採用。 布に捺(お)した場合、アイロンをかければインキが定着し、洗濯をしても落ちにくくなります お子様の手でインキを全量使用した場合、付属インキ1本で約300回のてがたをとることができます。 [てがたすたんぷのインキの安全性について]ST基準(化学的特性のインキ類に関する試験)に適合。
寸法(mm)159×179対応オプション補充インキ:ST-40繰り返し・詰め替え対応
プラスチックジョイント 矢崎化工プラスチックジョイント矢崎化工(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用材質プラスチックガーデニンググリーンRoHS指令(10物質対応)対応
単管バリケード 鉄製 ブラスト興業単管バリケード 鉄製ブラスト興業(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット(2台)ほか
翌日出荷
スチール製n単管バリケード 一番オーソドックスなタイプ。頑丈でしっかりしてます。
用途工事現場・イベントガレージ等あらゆる場面で使用できます。幅(mm)635高さ(mm)820材質(本体)スチール
紫外線殺菌灯付ロッカー アズワン紫外線殺菌灯付ロッカーアズワン
254,000税込279,400
1台
翌々日出荷
AS-Gは、2段重ねが可能です。
電源(AC100V)50/60Hz(切替式)電源コード(m)2.8(2Pプラグ)タイマー60分タイマー付
折りたたみ作業台 アルミス折りたたみ作業台アルミス(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
欠品中
折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
業務用ゴールドビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用ゴールドビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ステンレスビスを使用するようなサビを嫌うところでの作業では、特殊防錆処理を施したシルバー・ゴールドビットが最適です。プラケース入りはサビ、ほこり、鉄粉を防ぎ、部品ケースにもなります。
用途建築関連・板金作業・内装関連。先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
ネームランド パステルアッシュテープ カシオ計算機ネームランド パステルアッシュテープカシオ計算機
859税込945
1個
当日出荷
淡いカラーのテープの上に、グレーで文字を印刷。落ち着いた印象で、ネームラベルやインテリア装飾などにぴったりです。
用途調味料の管理に 保証書や取扱説明書の仕分けに ファイルの整理に 消耗品のストック管理に長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
揚巻房 タカギ繊維揚巻房タカギ繊維(4件のレビュー)
799税込879
1袋(5本)
翌日出荷から3日以内出荷
材質レーヨン100%
ハイパワーホモジナイザー アズワンハイパワーホモジナイザーアズワン
64,500税込70,950
1セット
当日出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000付属品ペッスル×10本、ACアダプター材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)170×50×26質量(g)145タイプ本体出力(W)50連続、70(最大)電源AC100V 50/60Hz 12V DC 5Aコード長さ(m)3型番ASG50モーターブラシレスDCモーター機能過昇温度防止機能アズワン品番2-822-01商品タイプレンタル品はこちら
掛け紙ロール/麻柄 HEADS(ヘッズ)掛け紙ロール/麻柄HEADS(ヘッズ)
2,198税込2,418
1巻
欠品中
麻柄が入った掛け紙ロールです。ロールになっているので、従来の掛け紙の様に長さを気にせず巻くことができます。包装紙を包むのが大変な家電用品の大きな箱等も包装紙要らず!巻くだけでカンタンにラッピングできます。
仕様片面デザイン材質コート紙幅(mm)851巻長さ(m)20厚さ(g/m2)84.9
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1袋(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5
【レンタル】ハイパワーホモジナイザー アズワン【レンタル】ハイパワーホモジナイザーアズワン
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
負荷に負けない大きなトルクで作業が楽です。回転数が可変で3000rpmから8000rpmの間で回転制御できます。負荷の高いサンプルにも適しています。高いトルクのため、回転数が安定しています。
戸引手Atype(内締錠) GIKEN(川口技研)戸引手Atype(内締錠)GIKEN(川口技研)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質亜鉛合金種類引手錠(内締錠)適合扉厚(mm)28~36
投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フード アズワン投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フードアズワン
1,890税込2,079
1個
当日出荷
水の飛散を防止するフード。超音波霧化ユニットIM1-24専用です。
仕様●外形寸法:D112 ×H66mm●素材:プラスチック●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-64
屋内換気口カバー アレルフィルター付 Lサイズ NASTA(ナスタ)屋内換気口カバー アレルフィルター付 LサイズNASTA(ナスタ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付付属品石膏ボードピン 4本材質ABS樹脂シルバーグレーサイズL種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
すべり止め手袋(12双入)(目付600g) TRUSCOすべり止め手袋(12双入)(目付600g)TRUSCO
919税込1,011
1セット(12双)
当日出荷
すべり止め付の軍手です。 サイズ分けがあり、選びやすいです。
用途一般作業。厚さ(mm)3材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(手首部)
引戸錠Atype(空錠引手)一体型 GIKEN(川口技研)引戸錠Atype(空錠引手)一体型GIKEN(川口技研)
2,298税込2,528
1組
3日以内出荷
セット内容室内外一組材質亜鉛合金適合扉厚(mm)26~40
溶接遮光フェンス2020型接続 TRUSCO溶接遮光フェンス2020型接続TRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷から7日以内出荷
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm質量(kg)7.9タイプ接続型枠内寸法(mm)W2000×H2000キャスター径(Φmm)50
屋内換気口カバー アレルフィルター付 Sサイズ NASTA(ナスタ)屋内換気口カバー アレルフィルター付 SサイズNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付付属品石膏ボードピン 4本材質ABS樹脂シルバーグレーサイズS種類換気口カバー適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
連結式グレーチング仕様アルミステップ滑り止めキャップ TRUSCO連結式グレーチング仕様アルミステップ滑り止めキャップTRUSCO
5,998税込6,598
1セット(4個)
当日出荷
トラスコ品番116-0828適合機種TASGシリーズ材質脱塩ビ・エラストマー
ハンドリフター用パーツ TRUSCOハンドリフター用パーツTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンドリフター用交換パーツです。
用途補修パーツとして。トラスコ品番665-9533適合機種HLFA-S150、HLFA-S250品名HLFA-S150、250用タンク用ゴムプラグ
多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ)多目的スリーブ用キャップNASTA(ナスタ)
589税込648
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉方式です。
材質AES樹脂シルバーグレー
屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 丸型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類丸型レジスター
スーパーグリップ専用タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用タイアンカーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
キー ブランク 35121MASG01 ホンダキー ブランク 35121MASG01ホンダ(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
主な適合純正品番35121-MAS-G01主な適合車種(ホンダ)CRF250L
屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)屋内換気口 角型 プッシュタイプ(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!防虫網付。(ABS樹脂成形網)前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
8,020税込8,822
1本
翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
材質アルミニウム定尺(m)4(※呼称寸法)
もっちートリプル ichigo ichieもっちートリプルichigo ichie
11,980税込11,980非課税商品
1本(1本)
翌々日出荷
もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらにやさしい杖です。
材質支柱(アルミ)、握り部(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)直径(Φmm)【杖】支柱上部:19、支柱下部:16質量(g)約450長さ(cm)73.5~96 ※10段階調節(2.5間隔)寸法(cm)グリップ幅 約13 グリップ厚さ 約3.3適応身長(cm)目安:142~188