カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「asgb」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1袋(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 Φ110 グローブアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷から91日以内出荷
アッセグランドベース ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アッセグランドベースROYAL(ロイヤル)[建築金物]
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)切削加工品HLサイズ70寸法(Φmm)70
俺のグローブ 和勝の保証俺のグローブ和勝の保証
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
指先W加工・手のひら文様グリップ・ストレッチ素材採用・手首アジャスト・洗濯が可能で素早く乾く!手になじむ使い心地!
入数(双)1材質手の平部:人工皮革、手の甲部:ポリエステル・スパンテックス
SY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A) SMCSY100 - ベース配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY114A)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
エアー搬送ファン ブリーズライングリル 三菱電機エアー搬送ファン ブリーズライングリル三菱電機
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
2,998税込3,298
1個
11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
フレームスライダー (Left Side) GBRacing (ジービーレーシング)フレームスライダー (Left Side)GBRacing (ジービーレーシング)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Daytona 675 R (2011-2012)、Street Triple R (2007-2012)
フレームスライダー (Right Side) GBRacing (ジービーレーシング)フレームスライダー (Right Side)GBRacing (ジービーレーシング)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH、Daytona 675 (2006-2010)、Daytona 675 R (2011-2012)、Street Triple R (2007-2012)
エアー搬送ファン 三菱電機エアー搬送ファン三菱電機
41,980税込46,178
1個
60日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
・2.5/3.5 SAS/SATA SSD/HDDホットスワップ対応トレイ×8をサポート・バックプレーンは8ポートSAS/SATAドライブと12Gb/s Mini-SAS HD SFF-8643 + SGPIOに対応・E-ATXおよびSSI-EEBマザーボード対応・ATX(PS2)および2U冗長電源ユニットに対応・360mmラジエーターに対応・5.25インチ×2、3.5インチ×1のドライブベイをサポート・最大370mmの拡張カードに対応・8スロットのPCI拡張でマルチGPUに対応・ロック付きのフロントドアパネルでセキュリティ向上・フロントI/O:USB Type-C×1、USB 3.0×2
仕様●CPUクーラーの限度:・GPUホルダーあり:134mm・GPUホルダーなし:145mm●HDDバックプレーン:・バックプレーン8ポートSAS/SATA から Mini-SAS HD SFF-8643×2(SGPIO対応)・HDDバックプレーンの電源コネクタ4-Pin peripheral x 2・InterfaceSAS-1 / SAS-2 / SAS-3SATA-1 / SATA-2 / SATA-3●LEDインジケーター_HDDトレイ:HDD電源LED:緑HDDアクセス:青(点滅)●LEDインジケーター_ケース:電源LED x 1:緑HDDアクセス x 1:白LAN LED x 2:緑UID x 1:白システムエラー:赤●ドライブベイ-外部:・2.5” / 3.5” SAS / SATA 外部ホットスワップ x 8・5.25×2・3.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1・USB 3.0×2・SPK x 1・MIC x1●フロントボタン:Power On / Off, system reset●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●拡張カードの制限:長さ370mm・幅150mm●拡張スロット:8その他内部のUSB 3 Type-Cケーブルは800mmの長さです。外部ストレージデバイスを接続する場合は、過度に長い外部ケーブルの使用を避けて、速度低下の可能性を防いでください。材質プラスチック製前面ドア、スチール製本体厚さ(mm)メタル:1.0~1.2寸法(mm)対応ラジエター - 内部:120 / 240 / 360電源PS2 (ATX) / 2U Redundant寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453 (高さ) x 175 (幅) x 683 (奥行き)型番SST-WS380-ERoHS指令(10物質対応)対応冷却システム内部:120mm×3(12025 黒色ファン x 3 付属)、背面:80mm×2(8038 黒色ファン x 2 付属)
Drag Specialties PEGS PASS SR 18-22ST BLK | P17-0341ISGB DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties PEGS PASS SR 18-22ST BLK | P17-0341ISGBDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
31,980税込35,178
1個
36日以内出荷