カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「asj-10」の検索結果

オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ワーゼフ¥31,980税込¥35,1781個(1個)6日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304![ジョイントサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762123-170316-02.jpg)
ジョイントサポート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷継ぎ足し下側専用材質スチール異型材長さ(mm)2400厚さ(mm)2.0寸法(mm)2400色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
エアー・手動式サービスジャッキ
マサダ製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
小型イオンプラズマ除菌消臭機 NEW GUARD
CRUISE(クルーズ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書色黒質量(g)115消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1電源USB給電方式空気清浄:イオンプラズマ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2風量通常モード / ターボモード連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年)運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40適合床面積約14畳オゾン発生量(ppm)0.0023イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3入力電源(V)DC5/1A脱臭機能〇
車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ
マサダ製作所¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。トラスコ品番114-1112ストローク(mm)420全長(mm)1575質量(kg)135高さ(mm)140~560揚力(kN[tf])100(10)
ステンレスボトル
ピーコック魔法瓶工業¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場 真空二重構造で保温保冷効果が長持ち 便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり材質内びん・胴部:ステンレス銅色ステンレス口径(Φmm)42商品タイプコップ付き
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 6.3V dc 1005 1袋 1000個入
太陽誘電¥3,500税込¥3,8501袋(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:1005●実装タイプ:表面実装●温度特性:セラミックアズワン品番65-6931-41






![ジョイントサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55762123-170316-02.jpg)