3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 切断能力(mm)木材厚さ40 ストローク(mm)10 付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)(庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100 消費電力(W)180 電流(A)2 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4500 付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。 幅(mm)37.3 全長(mm)236 高さ(mm)236 質量(g)15 奥行(mm)1 山数17(山/1インチあたり) ブレードNo.88 刃渡り(mm)206
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷