保護構造はIP65(IEC 60529)
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2a
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成2b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4a
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成4b
取付穴径(Φmm)30
ノッチ角度(°)45
ノッチ数3
接点構成1a-1b
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)900(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)
取扱説明書(2.85MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アソートシリーズの3段ワゴン。下段のみフルオープン、転倒防止のため上中段は1/3ほど残して引き出せなくなる仕様です。
キャスター5個のうち2個にはストッパーがついています。
上段のカギを閉めるとすべての引出しが施錠されるオールロック機構です。
高さ(mm)610
奥行(mm)490
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×490×610
施錠あり
シリーズSY3000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
シリーズSY5000
給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ <IP67>,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
給排気ブロックアセンブリ(16)EX120対応
関連キーワード