カテゴリ

  • 事務用品(150)
    • ラミネーター(33)
    • ホワイトボード(壁掛け)(12)
    • レタースケール(7)
    • 電卓(17)
    • 掲示板/コルクボード(9)
    • 鉛筆(17)
  • オフィス家具(47)
    • テレフォンアーム(3)
    • 手提げ金庫(3)
    • 小物入れロッカー(12)
  • 店舗什器・備品(16)
    • ポスターフレーム/パネル(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(23)
  • 防犯用品(12)
  • 測定用品(4)
  • マスク(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「asmix」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネーター専用フィルム Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルムAsmix(アスカ)(9件のレビュー)
659税込725
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
しっかりラミネートできる幅広余白!(余白幅は3~5mm)・厚み:100μm・焼却しても、塩化水素ガスを発生しません。
タイプレギュラー入数(枚)100厚さ(μm)100
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
239税込263
1冊(100枚)
当日出荷
ほこり、ゴミがつきにくいスタンダードな静電防止フィルム。 焼却しても塩化水素ガスを発生させません。 ポリエステル・ポリエチレン・EVAの三層構造で上質な仕上がり。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード Asmix(アスカ)ホワイトボードAsmix(アスカ)(4件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
場所を選ばないシンプルデザイン磁石が付く金属ボード採用磁石で止まるマグネットイレーサー付きタテヨコ両用
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質鉄板、PVC、紙繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードマーカー Asmix(アスカ)ホワイトボードマーカーAsmix(アスカ)
1,098税込1,208
1箱(10本)
当日出荷
まとめ買いがお得なスペシャルパック。 マグネットイレーサー付。
インク色材質PP、フェルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×17.5×14マグネットあり線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
スタンド付きホワイトボード Asmix(アスカ)スタンド付きホワイトボードAsmix(アスカ)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
使い方は様々、ご家庭やオフィスでの書置きとしてはもちろん、ミーティングボードや説明用ボード、発表用ボードとしてもお使いいただけます。 学校や塾、セミナーでのグループディスカッション後の発表用ボードとしても広く活用されています。 スタンドは取り外し可能、スライドさせて板面の角度を変えることもできます。 また、スタンド先端には滑り止め用のゴムが付いています。 付属のシール付き裏面用マグネットを使えば、黒板やホワイトボードなどの金属面に貼り付けることができます。 フック金具や吊り下げひももついているから壁掛け使用も可能です。 ボードとしてもスタンドボードとしてもタテヨコ両用できます。
用途学校で発表ボードやグループ学習に、ビジネスで商談やプレゼンに設置方式スタンド式材質(表面)スチール仕様タテ・ヨコ両用、マグネットイレーサー、可動式ペントレー、裏面用マグネット付属品マーカー(黒)、イレーサー、トレー、マグネット2個、フック金具/ネジ、吊り下げひも、裏面用マグネット種類マグネット掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(200m)ほか
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
セクションボード Asmix(アスカ)セクションボードAsmix(アスカ)(4件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷から翌々日出荷
方眼線付きで書きやすい 。 S、M、Lサイズは、裏面マグネット付きだからスチール面にピタットくっつく タテヨコどちらでも使える 黒板や白板にマグネットで付くから発表用ボードとして最適
種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
電動シャープナー Asmix(アスカ)電動シャープナーAsmix(アスカ)(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。 <主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量 ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます 安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。 待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABS質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110消費電力(W)(50/60Hz)43/35使用電源(V)AC100(50/60Hz)温度ヒューズ76℃定格使用時間(分)7待機電力(W)0繰り返し・詰め替え対応
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
安心保管BOX Asmix(アスカ)安心保管BOXAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
フリースタンド Asmix(アスカ)フリースタンドAsmix(アスカ)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。 足をスライドさせて奥行調整できる 。 ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。 クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。 スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
ラミネーター専用フィルムUVカット Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルムUVカットAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
799税込879
1パック(20枚)
当日出荷
紫外線を強力カット約99.5%UVカット鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム材質PET/PE/EVAタイプUVカット厚さ(μm)100アズワン品番64-8516-96フィルム厚さ(μm)100
ラミネーター Asmix(アスカ)ラミネーターAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
4,488税込4,937
1台
当日出荷
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工内容1台ウォームアップ時間3分最大ラミネート厚さ(mm)0.4ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)75~100
ラミネートフィルムUVカット 100μ 100枚 Asmix(アスカ)ラミネートフィルムUVカット 100μ 100枚Asmix(アスカ)
3,398税込3,738
1冊(100枚)
当日出荷
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。100枚入り。
用途用紙のラミネート加工タイプUVカット厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
テレホンスタンドフレックス Asmix(アスカ)テレホンスタンドフレックスAsmix(アスカ)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラックアーム伸長(mm)327
モバイルホワイトボード Asmix(アスカ)モバイルホワイトボードAsmix(アスカ)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。 考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。 スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容無地材質(表面)ソフト鉄板/PET付属品イレーサー付マーカー黒1本材質ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石機能持ち運び、スタンド、マグネット使用可繰り返し・詰め替え対応
アルミ枠ホワイトボード Asmix(アスカ)アルミ枠ホワイトボードAsmix(アスカ)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から9日以内出荷
アルミ枠でしっかり丈夫な上、裏面が鉄板だから反りにくく、トレーはスライド式だから書き込むときに邪魔な場合、動かしたり外したりできます。 4隅に穴が開いておりネジ留めで固定できます。
用途フレーム厚さ11mmの薄型ホワイトボード(コーナー部は厚み13mm)。タテヨコ両用種類壁掛け・無地表示内容無地グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
抗菌ホワイトマグネットシート Asmix(アスカ)抗菌ホワイトマグネットシートAsmix(アスカ)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。
用途掲示 ホワイトボード代用付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー繰り返し・詰め替え対応
ラミネートフィルム(UVタイプ) Asmix(アスカ)ラミネートフィルム(UVタイプ)Asmix(アスカ)
1,998税込2,198
1袋(20枚)
当日出荷
大切な書類を水や汚れからしっかりガードします。 UVカット率は脅威の99.5%(JISL1925の基準)
仕様静電防止処理済トラスコ品番195-5045質量(g)616タイプUVカット厚さ(μm)100フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426アズワン品番64-8516-97
安心保管BOX Asmix(アスカ)安心保管BOXAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書材質鋼材機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
ラミネーター専用フィルム 100μm Asmix(アスカ)ラミネーター専用フィルム 100μmAsmix(アスカ)
129税込142
1袋(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
ラミF片面マット 100μ Asmix(アスカ)ラミF片面マット 100μAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
419税込461
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
フィルムの上から書ける(マット面のみ) 反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに 静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい 3層構造で仕上りキレイ 片面マット仕様
材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)タイプ片面マット厚さ(μm)100使用フィルム静電気防止フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ枠ポスターパネル Asmix(アスカ)アルミ枠ポスターパネルAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラックフレームでおしゃれ&クールな印象に。様々なオフィスやお部屋に合うシンプルなデザインです。お気に入りのポスターをかっこよく飾るのにおすすめの商品。縦長・横長どちら向きでも使えます。吊り下げ紐とネジが付いていて壁掛け可能。さらに、コンクリート壁にも対応可能なプラグも付属。裏面についているパーツはワンタッチ開閉。ポスター交換も簡単らくらくにできます。
用途ポスターパネル アルミ 額縁付属品吊り下げひも・ねじ2本・プラグ2本材質透明パネルカバー/PET、裏板/発泡PS、フレーム/アルミニウム、ロックパーツ/ABS、吊り下げひも/ナイロン、ネジ/スチール、プラグ/PE
枠無しマグピンコルクボード Asmix(アスカ)枠無しマグピンコルクボードAsmix(アスカ)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
プッシュピンとネオジム磁石が使えるマグピンコルクボード 枠が無いからスペースに合わせて繋げてもご使用頂けます。 厚み19.5mmでプッシュピンが裏に出ない
用途マグネットもピンも使える枠なしタイプのコルクボード厚さ(mm)19.5コルク使用磁石ネオジウム磁石
テレフォンスタンド Asmix(アスカ)テレフォンスタンドAsmix(アスカ)(6件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール質量(kg)1.5ホワイト適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで台傾斜度(°)10ベース回転範囲(°)360最大クランプ取付幅(mm)60机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147アーム伸長(mm)327
ラミネートフィルム75μ Asmix(アスカ)ラミネートフィルム75μAsmix(アスカ)
1,398税込1,538
1冊
当日出荷
75μmのラミネートフィルム。通常品の100μに比べてプラスチック樹脂量を25%削減。用紙が入れやすい幅広サイズ厚みが薄い分速度調整型ラミネーターで使用すればラミネート時間を短縮できます
用途用紙のパウチ、ラミネート加工入数(枚)100厚さ(μm)75
ホワイトボードMINI Asmix(アスカ)ホワイトボードMINIAsmix(アスカ)
799税込879
1枚
当日出荷
星のイレーサーが付いたホワイトボード ミニサイズはスタンド機能付きで立てられます。タテヨコどちらでも立てられます。 マーカーフックでご枠にはめられるから、一般的なペントレーなどの出っ張りがありません。枠も非常に薄く作っている為、圧迫感がありません。 イレーザーは磁石つきだからホワイトボードにくっつきます タテヨコ両用
用途家庭や幼稚園に材質(表面)表面処理鋼板付属品マーカー(黒)、イレーサー、マーカーフック、フック金具、ネジ、吊り下げ紐材質フレーム:PVC、コーナー:ABS、芯材:再生紙、マーカー:PP、フェルト、アルコール系インク、イレーサー:フェルト、EVA、フェライト磁石、マグネット:PS、フェライト磁石、マーカーフック:HIPS、フック金属:スチール、ネジ:ステンレス、吊り下げひも:ナイロン、スタンド:紙サイズミニ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×177×12ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約202×142
電動レターオープナー LO85シリーズ Asmix(アスカ)電動レターオープナー LO85シリーズAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
封筒を入れたら自動的にスイッチON手で持って開封しやすいドーム型置いたままでも開封できてラクラクです。切幅3mm電源:単三乾電池×4(別売)、電池寿命:長形3号角クラフト封筒、約10,000通
仕様●外形寸法:W84×D72×H60mm●質量:約116g
ビジネス電卓 ポケット Asmix(アスカ)ビジネス電卓 ポケットAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
589税込648
1台
当日出荷
小さくてもビジネスシーンで大活躍!
桁数10付属品取扱説明書、保証書材質ABSサイズS質量(g)45電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×112×19文字高(mm)9機能税計算(税込・税抜)・税率設定・桁下げ(→)キー・早打ち対応・%キー・±キー・オートパワーオフ機能使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×112×19
マグピンコルクボード Asmix(アスカ)マグピンコルクボードAsmix(アスカ)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
マグネットが使えるコルクボードです。穴を開けたくない写真などは付属のネオジウム磁石で貼り付けて、しっかり止めるときはプッシュピンを使えます。
付属品ネオジウム磁石、プッシュピン、フック金具、ネジトラスコ品番577-4072材質コルク、鉄粉入りラバーシート、再生紙、MDF枠:茶色縦(mm)内形:540横(mm)内形:840外形寸法縦(mm)600外形寸法横(mm)900
スライドカッター Asmix(アスカ)スライドカッターAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
6枚までまとめて裁断できる 収納場所をとらないスリム型 握りやすい大きなスライダーを採用 刃の位置が確認できて切りたい位置が確認しやすい 裁断幅は300mm(A4長手)まで
付属品交換用スライダー(刃つき)1個材質ABS質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×75×51裁断幅(mm)300(A4まで)最大細断枚数【コピー用紙】約6枚(片道)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
転倒防止スタンドボード両面 Asmix(アスカ)転倒防止スタンドボード両面Asmix(アスカ)
8,698税込9,568
1台
当日出荷から5日以内出荷
風速15m/sにも耐えられる転倒防止ブラックボード。強風でも倒れない2リットルのペットボトルを4本設置可能で、追加の重し対策が不要です光沢面:マーカー&マグネット可、マット面:チョーク&マーカー可畳んで収納もできる 木製枠で丈夫です
用途ブラックボード/スタンド/掲示/案内板材質ボード/鉄板、枠/MF、PVC
A3 6ローラーラミネーター Asmix(アスカ)A3 6ローラーラミネーターAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)約4.3サイズA3消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×363×128設定温度(℃)約130操作逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチウォームアップ時間約60秒間最大ラミネート厚さ(mm)1(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)ローラー数6フィルム厚さ(μm)75~250対応最大ラミネート幅(mm)307
A6 2ローラーラミネーター Asmix(アスカ)A6 2ローラーラミネーターAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
マグピンコルクボード Asmix(アスカ)マグピンコルクボードAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
コルクなのにネオジウム磁石が付く。 片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用 タテヨコ両用 フレームには地球にやさしいMDFを採用
用途掲示板 コルクボード付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙質量(kg)5.49コルクサイズ3Lタイプタテ、ヨコ両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830
ラミネートフィルム Asmix(アスカ)ラミネートフィルムAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
749税込824
1パック(120枚)
当日出荷から5日以内出荷
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
4ローラーラミネーター Asmix(アスカ)4ローラーラミネーターAsmix(アスカ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)質量(kg)5サイズA3消費電力(W)1300Wコード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×171×113機能操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン本数ローラー:4本ウォームアップ時間立上げ48秒制御機能マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)最大ラミネート厚さ(mm)0.8ラミネート速度(mm/秒)最速約28ローラー数4アズワン品番64-1212-98最大ラミネート幅(mm)325(A3サイズ対応)
エアークッションメーカー Asmix(アスカ)エアークッションメーカーAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
ビジネス電卓 ピンク Asmix(アスカ)ビジネス電卓 ピンクAsmix(アスカ)
739税込813
1台
当日出荷
税計算ができる12桁表示電卓。仕事場に最適なビジネス電卓です
用途電卓 計算機付属品取扱説明書、保証書材質ABSピンク質量(g)95桁数12桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×140×25文字高(mm)12機能・税計算(税込・税抜)・税率設定・GT機能・桁下げ(→)キー・早打ち対応・メモリーキー・00キー・%キー・±キー・オートパワーオフ機能・表示部傾使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(L1131)1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×140×25