¥169,800税込¥186,780
1台
5日以内出荷
USB・SDカードを物理破壊(独立挿入口あり)できるA3対応クロスカットシュレッダー。CD/DVD/カードなどメディアにも対応。オートクリーニング機能搭載。
用途用紙、メディアの細断付属品取扱説明書、保証書、メンテナンスオイル、ゴミ袋質量(g)約44.4消費電力(W)430使用電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー(キャンセルSWあり)ダストボックス容量(L)55.7(903枚)定格使用時間60分細断速度2.0/2.4m/分給紙口幅(mm)紙/310 CD・DVD/125 USB・SDカード/25細断寸法(mm)紙/4×40 メディア/4.3ストレートカット最大細断枚数23/22枚(50/60Hz)細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845細断可能物CD・DVD・SDカードリバース機能あり最大投入幅A3

¥189,800~税込¥208,780~
1台
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて17/16枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは2×15mm。細断速度は2.9/3.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6.2秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。
ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1232枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、59.7dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状マイクロカットゴミ袋サイズ90L材質スチール機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)細断寸法(mm)2.0×15定格使用時間(分)60待機電力(W)0.7(50/60Hz)リバース機能あり最大投入幅A3

¥129,800税込¥142,780
1台
3日以内出荷
A4対応のクロスカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量1200枚収容可能。
質量(kg)約35.3色ホワイト消費電力(W)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)55.7(A4/約1200枚)給紙口幅(mm)230定格細断枚数(50Hz/60Hz)20/17枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0/2.5付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー細断寸法(mm)4×40定格使用時間(分)30細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A4

¥159,800税込¥175,780
1台
3日以内出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて23/22枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×40mm。細断速度は2.0/2.4m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約9秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約903枚(約55.7L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、53.9dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約55.7(約903枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離102mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.9×310質量(kg)40.4消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)空転時:53.9機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×338×845定格細断枚数(50Hz/60Hz)22/21枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.0/2.4細断寸法(mm)4.0×40最大細断枚数23/22枚(A4コピー用紙)定格使用時間(分)60グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×338×845待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)23/22枚(A4コピー用紙)オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A3

¥219,800税込¥241,780
1台
翌々日出荷
給紙口幅が310mmとA3サイズ(297×420mm)に完全対応の挿入口です。
A4サイズ(210×297mm)を横にして細断することもできるから時間短縮可能です。
連続使用時間が60分と長時間の細断にも耐えられます。 A4コピー紙を1回の投入でまとめて29/27枚(50/60Hz)まで細断できます。
細断サイズは4×30mm。細断速度は3.0m/分(50/60Hz)、A4コピー紙を約6秒で細断します(50Hz)
ボディは安心のスチール製で頑丈です。ダストボックスはPP素材で超軽量だからゴミ捨て時ラクラクです。
また、ダストボックスは引き出しタイプで、A4コピー用紙を約1960枚(約90L)まで大量収容できます。
細断屑満杯スイッチがついているから、ゴミが溜まると自動で作動停止しランプでお知らせしてくれます。
不要な時や、乾燥時期の静電気などで稀に誤作動がある場合はOFFにすることもできます。 静音性能が高く、56.4dbのシュレッダーです。一般のシュレッダー(60~70db)と比べてもかなり静かに細断できます。
本製品は金属製キャスター付き。設置場所を変えたいときも手軽に移動できます。ストッパーが付いているから位置の固定に役立ちます。 本製品はオートリバース機構です。一度に多量の紙を入れたり、斜めに入れて細断屑が詰まると逆回転して停止します。
この機能が無いとそのまま無理に細断しようとして動かなくなったり、故障する可能性がある為、優れた特徴と言えます。
うれしいメンテナンスオイル付き。定期的な刃のメンテナンスでシュレッダー刃の潤滑性を高めます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)用紙:約90(約1960枚)ゴミ袋サイズ90L仕様静音タイプ、ステープラー針(10号/11号)細断可、セキュリティーレベル4、カッターまでの距離82.6mm材質スチール寸法(mm)給紙口:6.5×310質量(kg)52消費電力(W)(50/60Hz)760騒音値(dB)空転時:56.4機能オートリバース機構、用紙/細断屑満杯センサー、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ、警告ランプ使用電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×385×935定格細断枚数(50Hz/60Hz)28/26枚(A4コピー用紙)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0細断寸法(mm)4.0×30最大細断枚数29/27枚(A4コピー用紙)定格使用時間(分)60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×385×935待機電力(W)0.7(50/60Hz)最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/27枚(A4コピー用紙)リバース機能あり最大投入幅A3

¥169,800税込¥186,780
1台
3日以内出荷
A4対応のマイクロカットシュレッダー。金属ボディで独立式ダストボックスを採用。大容量2550枚収容可能。
質量(kg)約36.2色ホワイト消費電力(W)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×335×845対応ホッチキス11号針まで対応使用電源(V)AC100ダストボックス容量(L)55.7(A4/約2550枚)給紙口幅(mm)230定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/14枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3付加機能オートリバース、オートクリーニング、マニュアルクリーニング、細断屑満杯センサー細断寸法(mm)2×8定格使用時間(分)30細断形状マイクロクロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×335×845細断可能物ホッチキスリバース機能あり最大投入幅A4
関連キーワード