AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホとの接続ケーブル
1セット(3本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155
材質アルミ合金
仕様スリーポジションスイッチ
質量(g)142
外径(mm)35
2018年トラスコ掲載ページ7 1044
電球の種類LED
ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。
材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)
色ブラック
仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ
外径(mm)35
2018年トラスコ掲載ページ7 1044
電球の種類LED
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。
材質航空宇宙用アルミ鋼材
色ブラック
仕様スリーポジションスイッチ
外径(mm)22
2018年トラスコ掲載ページ7 1045
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)1時間
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。
材質アルミ合金
仕様クリックスイッチ
質量(g)39
2018年トラスコ掲載ページ7 1045
電球の種類LED
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
熱電対材料を使用したジョイント部品
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
種別両メネジ
材質PSS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス
長さ(mm)70±5
表面抵抗値(Ωcm)1010
厚さ(mm)0.10±0.02
仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒
色ピンク
品番ASP
機能静電防止
全長(cm)7±0.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ストレッチ素材と吸汗速乾機能で動きやすさ抜群のスウェットパンツ
仕様脇ハギアリ
種別スエットパンツ
混率(%)綿80、ポリ20
目付(g/m2)260、7.7oz
生地ダブルニット
ベルトに取り付けやすい
360度回転機能付A(アルファ)型フック
フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。
フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
仕様スマートフォン、マルチ用
質量(g)約90
種類スルハーネス用縦型ポーチ
適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
作動方式複動
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)50
作動方式複動
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)75
作動方式複動
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
仕様熱電対の種類:Eタイプ 形状:M ブッシュ径(Φmm):2.5
アズワン品番65-3532-14
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様シリーズ:ASPピッチ:1.27mmコンタクト数:160行数:4ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:PCB Header
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
1個
¥33,980
税込¥37,378
31日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
31日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。
・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。
・チューブの取付方向が360°自由自在。
・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
1セット(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスタボルト(-) 標準
リード線(m)0.5
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A93
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ