カテゴリ

  • 農業機械(91)
  • トラック純正部品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asr-6」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]伸縮レーキ用替刃のみ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
アルミ柄替刃式伸縮レーキ専用の替刃です。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に幅(mm)600トラスコ品番788-5105材質ブナ材厚さ(mm)13質量(kg)0.4高さ(mm)85
スパイダーレッグワークテーブル6脚 アルミススパイダーレッグワークテーブル6脚アルミス
7,398税込8,138
1台
翌日出荷
保管や持ち運びできる、伸縮折りたたみ式スタンド!パッと開いて、パッと閉じて、コンパクト収納、置き場に困らない。キャリーバック付属!
用途ワークテーブル脚作業台に!DIY・建築現場・工場・作業場・建設業やアウトドア等に!適合脚数:6材質パイプ・ブラケット:ステンレス銅・ナイロン質量(kg)3.26高さ(mm)収納:(約)885、展開:(約)720奥行(mm)収納:(約)130、展開:(約)620間口(mm)収納:(約)190、展開:(約)1170耐荷重(kg)600(最大)取扱説明書(0.52MB)
アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mm トンボ[ウエア・白衣・検診衣]アルミ柄替刃式伸縮レーキ 先幅600mmトンボ[ウエア・白衣・検診衣](1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に全長(mm)1580~990先幅(mm)600トラスコ品番788-5091材質本体:アルミ材、刃先:ブナ材質量(kg)1.5高さ(mm)85(先)板厚(mm)13
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ アズワン×オーハウスアズプロ分析天秤 ASRシリーズアズワン×オーハウス
154,440税込169,884
1個
当日出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90計量皿形状ひょう量単位ミリグラム、グラム、キログラム
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から6日以内出荷
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質樹脂直径(Φmm)65口径(Φmm)5タイプ標準型
セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品 廣杉計器セラミックススペーサー(六角) / ASR RoHS2対応品廣杉計器
3,798税込4,178特価
1袋(2個)
当日出荷から11日以内出荷
材質アルミナ96耐熱温度(℃)1300RoHS指令(10物質対応)対応
アートセーブルショート あかしやアートセーブルショートあかしや
329税込362
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高品質のポリエステル毛を使用した高級画筆です。水彩絵の具、アクリル絵の具、ラッカーなど、様々な絵の具に使用できます。穂先は弾力性、まとまりにすぐれ、絵の具の含みも良くしております。毛切れ、毛抜けが起こりにくいため、お手入れが簡単です。水切れが良く、洗った後も乾きがはやいという特性を持っています。操作性抜群、太めのショートハンドル採用、ころがり防止ストッパー付。
用途学童用画筆、塗装用筆毛材ポリエステル毛
CASR 6-NP LEMCASR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
床下アルミ収納庫R 一般タイプ フクビ化学床下アルミ収納庫R 一般タイプフクビ化学
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
収納庫容量は80リットルの大容量。ペットボトルも楽々収納できます。角部の樹脂コーナーピースで安全性を向上。使いやすい仕切り板付き。通気孔つきで、換気に配慮しています。一般タイプと断熱材を用いた断熱タイプをそれぞれ設定しています。枠はアルミ製で、床の色と合わせやすいブロンズ・シルバーの2色を用意しています。取っ手部分はプッシュ式取っ手を採用。980N(100kg)荷重でたわみ3mm以下。
用途床下収納庫寸法(mm)619×619×463開口寸法(mm)606×606
エルプ婦人科用丸針 秋山製作所エルプ婦人科用丸針秋山製作所
1袋
7日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00187000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)ハーネス,フロントMAZDA(マツダ)
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
(1ASR)ハーネス、インストルメント MAZDA(マツダ)(1ASR)ハーネス、インストルメントMAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP LEMLEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NPLEM
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト
シリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
エアーストーン 白 ステンレス製重り付き マリンテックエアーストーン 白 ステンレス製重り付きマリンテック
579税込637
1式
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン幅1.6cmのリング部分からエアーを放出風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-Wタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)
エアサス&アクティブサスリモートコントローラー データシステムエアサス&アクティブサスリモートコントローラーデータシステム
68,980税込75,878
1箱
7日以内出荷
ASR681Ⅱは、リモートコントロールユニットを採用したエアサス・アクティブサスコントローラーです。クルマの外からでも目で確認しながらエアサス・アクティブサス車の車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現します。また、1つの本体で多くの車種に適合(詳細は最新適合表でご確認ください)。クルマを乗り換えた際も、適合車種なら車種別専用ハーネス(別売)を交換するだけで引き続きご使用いただけます。
付属品本体、リモートコントローラー取付ステー、両面テープ、リモートコントローラーユニット、シガー電源ケーブル(DTP015)、マジックテープ、取扱/取付説明書、保証書材質【本体】耐熱ABS樹脂、【リモートコントローラー】耐熱ABS樹脂【本体】ブラック【リモートコントローラー】ピアノブラック表示部本体:7セグLED(赤)、リモートコントローラー:16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(バックライトブルー)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70、【リモートコントローラー】86×24×88動作温度(℃)【リモートコントローラー】-10~50(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
エアーストーン 緑 ステンレス製重り付き マリンテックエアーストーン 緑 ステンレス製重り付きマリンテック
579税込637
1式
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン幅1.6cmのリング部分からエアーを放出風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-Gタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)
エアーストーン オレンジ ステンレス製重り付き マリンテックエアーストーン オレンジ ステンレス製重り付きマリンテック
579税込637
1式
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン幅1.6cmのリング部分からエアーを放出風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-Oタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)オレンジ
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック
279税込307特価
1個
当日出荷
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン 幅1.6cmのリング部分からエアーを放出 本体は樹脂製 直径6.5cmタイプ 白・オレンジ・緑の3色からお選びいただけます
口径(Φmm)5
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状校正証明書一般校正
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
(MC088)PIPE,AIR 6 ASR/V-CUT/V 三菱ふそう(MC088)PIPE,AIR 6 ASR/V-CUT/V三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(MC084)PIPE,AIR 6 ASR/V-CUT/V 三菱ふそう(MC084)PIPE,AIR 6 ASR/V-CUT/V三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
エアセービングバルブ (ASR~) SMCエアセービングバルブ (ASR~)SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
・プレッシャバルブ ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
(MC072)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.RH 三菱ふそう(MC072)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.RH三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. RH 三菱ふそう(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. RH三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MC071)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V RH 三菱ふそう(MC071)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V RH三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MC071)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V LH 三菱ふそう(MC071)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V LH三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(MC066)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V  LH 三菱ふそう(MC066)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V LH三菱ふそう
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
(MC066)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V  RH 三菱ふそう(MC066)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V RH三菱ふそう
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(MC067)PIPE,AIR(6)ASR/V-BRK.CUT/V  RH 三菱ふそう(MC067)PIPE,AIR(6)ASR/V-BRK.CUT/V RH三菱ふそう
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
(MC083)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. RH 三菱ふそう(MC083)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. RH三菱ふそう
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(MC067)PIPE,AIR(6)ASR/V-BRK.CUT/V  LH 三菱ふそう(MC067)PIPE,AIR(6)ASR/V-BRK.CUT/V LH三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.RH 三菱ふそう(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.RH三菱ふそう
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
(MC083)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. LH 三菱ふそう(MC083)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. LH三菱ふそう
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(MC072)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.LH 三菱ふそう(MC072)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.LH三菱ふそう
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. LH 三菱ふそう(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V. LH三菱ふそう
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.LH 三菱ふそう(MC086)PIPE,AIR 6 ASR/V-BRK.CUT/V.LH三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
エアセービングバルブ ASR SMCエアセービングバルブ ASRSMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
・プレッシャバルブ ・空気消費量最大40%削減。 ・仕事をしない復帰ストローク側を減圧作動させることで空気消費量を削減します。
DAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/6m/Cisco製品SFP-H10GB-CU6M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000 ASR1000対応StarTech.com
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
Cisco製SFP-H10GB-CU6Mと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(Firepower, ASR9000, ASR1000, C9300, C3850など)技術仕様:6m | 10 Gbps | パッシブTwinax(銅線) | 2x SFP+ コネクタ | インピーダンス100 オーム | 30 AWG(米国ワイヤゲージ規格) | PVCケーブル被覆材 | ホットスワップ対応 | MSA準拠メーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチで使用可能:低消費電力10GbE DACケーブル。アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルにも対応(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途10ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用ラック内/ラック間の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続長さ(m)6幅(mm)14ブラック質量(g)347消費電力(W)0.5(接続端で)保存温度(℃)-40 ~ 80高さ(cm)1.2動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 10GbpsコネクタASFP+コネクタBSFP+