カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ass0201」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニット用玉軸受(外形ストレート)/円筒穴形止ねじ式 ASS2形 NTN(エヌティーエヌ)ユニット用玉軸受(外形ストレート)/円筒穴形止ねじ式 ASS2形NTN(エヌティーエヌ)
929税込1,022
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ユニット用玉軸受
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFBE0080JBK-JEEX 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) WESTERN WDBFBE0080JBK-JEEX 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】WESTERN DIGITAL・デスクトップドライブ WD_BLACK D30 Game Drive SSD for XboxWDBAMF5000ABW-WESNWDBAMF0010BBW-WESNWDBAMF0020BBW-WESN・My Book DuoWDBFBE0080JBK-JEEXWDBFBE0160JBK-JEEXWDBFBE0200JBK-JEEXWDBFBE0280JBK-JEEXWDBFBE0360JBK-JEEX・WD_BLACK D30 Game Drive SSDWDBATL5000ABK-WESNWDBATL0010BBK-WESNWDBATL0020BBK-WESN・WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSDWDBA3U0000NBK-NESNWDBA3U0010BBK-SESNWDBA3U0010BBK-NESNWDBA3U0020BBK-SESN・ポータブルSSDWD_Black P50 Game Drive SSDWDBA3S5000ABK-WESNWDBA3S0010BBK-WESNWDBA3S0020BBK-WESN・My Passport SSD 2020 Hi-SpeedWDBAGF5000ABL-JESNWDBAGF0010BBL-JESNWDBAGF0020BBL-JESNWDBAGF5000AGD-JESNWDBAGF0010BGD-JESNWDBAGF0020BGD-JESNすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス