カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ast100」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
オートスライドタイトナー イマオコーポレーションオートスライドタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
13,289税込14,618
1個
当日出荷
圧縮スプリングでチェーンやベルトの運転中の緩みを自動調整します。 ストロークが大きくテンション力が強力です。 どのような方向にセットされても確実に作動します。 テンション張りが非常に簡単に行うことができます。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。
MCナイロン車輪 岡本工機MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック T型分岐ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
水平にT型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
タイプ分岐:T型
ブラケット AST イマオコーポレーションブラケット ASTイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ゼロバリXアルミスタブ GK-ZAST ギケンゼロバリXアルミスタブ GK-ZASTギケン
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途アルミ・樹脂・真鍮・銅・クロス穴・薄板加工用材質超硬表面処理DLCコート関連資料(4.03MB)
雨水マスUMA-ST100-200 前澤化成工業雨水マスUMA-ST100-200前澤化成工業
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
材質本体:PVC/バケット:PP/取手:ステンレス内径(Φmm)マス:200口径(Φmm)管路:100
PVC製雨水マス UMA 100-150 前澤化成工業PVC製雨水マス UMA 100-150前澤化成工業
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
マス径(Φmm)150管径(Φmm)100
ビニマス ストレート(MA-ST) 前澤化成工業ビニマス ストレート(MA-ST)前澤化成工業
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
材質PVC管径(Φmm)100型番40705使用流体排水アズワン品番64-5108-81
雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ 前澤化成工業雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
口径(mm)管路:100内径(mm)200
熱電対 ユーボン熱電対ユーボン
2,798税込3,078
1本
15日以内出荷
ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm
Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000 SEAGATE(シーゲイト)Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 10TB 内蔵HDD(CMR) 3年保証 7200rpm 24時間稼動 PC NAS 用 RVセンサーST10000VN000SEAGATE(シーゲイト)
82,980税込91,278
1個
予約販売
振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD
記憶容量(TB)10サイズ3.5インチインターフェイスSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256容量10TB保証期間3年
ジョイントクランプ TRUSCOジョイントクランプTRUSCO
19,980税込21,978
1セット(3個)
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズThermo Fisher Scientific
5,898税込6,488
1箱(100個)
翌々日出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:青●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-26
熱転写プリンター用ラベル 銘板ラベル PANDUIT(パンドウイット)熱転写プリンター用ラベル 銘板ラベルPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1巻(500枚)
3日以内出荷から90日以内出荷
調整ボルト (3価クロメート) ダイワアドテック調整ボルト (3価クロメート)ダイワアドテック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズ Thermo Fisher Scientificセプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)赤/白 1mm 100個入 6ASC9ST1シリーズThermo Fisher Scientific
6,598税込7,258
1箱(100個)
7日以内出荷
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:赤●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリプロピレン●入数:100個入●Performance Level 2アズワン品番67-2987-27
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1箱(500本)
15日以内出荷
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。 スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。 取り外しができ、再利用が可能です。
用途架線とケーブルの固定材質耐候性ポリプロピレン幅(mm)11.4使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)334使用場所屋外
Piston assembly T1121000 TriumphPiston assembly T1121000Triumph
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
Piston Assembly 103.8 T1120017 TriumphPiston Assembly 103.8 T1120017Triumph
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
Starter Solenoid Assy T1310008 TriumphStarter Solenoid Assy T1310008Triumph
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
ASS.SELLA BIPOSTO SPORT1000 59520741A DUCATIASS.SELLA BIPOSTO SPORT1000 59520741ADUCATI
97,980税込107,778
1個
31日以内出荷
PAIR FOOTREST FIXATION PASSENGER HONDA NT1100 22'- | 21232 Puig (プーチ)PAIR FOOTREST FIXATION PASSENGER HONDA NT1100 22'- | 21232Puig (プーチ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
ブラック適合車種【HONDA】NT1100 (2022-2023)