7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・超薄型デザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立つ、ノングレア15.6インチのフルHDポータブルIPSモニター。・モニターを縦向きまたは横向きに簡単に立てることができるキックスタンド。・モニターの両側にある2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、優れたケーブル管理が可能。・快適な視線の高さでの視聴が簡単に行える標準的な三脚ソケットを装備。・モニター上の細菌の繁殖を抑える独自の長期抗菌加工
付属品Mini HDMI to HDMIアダプター/電源アダプター/USB-Cケーブル/ZenScreenスリーブ 質量(kg)約0.9【本体・パッケージ込】約2.1 電源(V)AC100-240 消費電力(W)使用時:15以下/スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 型番MB16AHV 機能TraceFreeテクノロジー/SPLENDIDテクノロジー/色温度選択:4モード/GamePlus/QuickFit/HDCP:1.4/ディスプレイウィジェットセンター/ブルーライト軽減機能 コントラスト比(標準)800:1 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080(フルHD) 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°、垂直178° 応答速度5ms(GTG) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 走査周波数デジタル:水平/垂直60Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1、USB-C Power Delivery:15W 本体寸法(cm)35.8×22.5×1 モニターサイズ15.6型ワイド パネル駆動方式IPS 最大表示色約26万色
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

100Hz リフレッシュ レートの 27 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmoothMotion テクノロジーにより、トレースが不要になり、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)4.1、(本体・パッケージ込)6.0 寸法61.3×43.6×20.2 cm 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 15W以下、スタンバイ時 0.5W以下 型番VY279HF 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync コントラスト比1300:1(typ) 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.311mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上23°~下5° RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

14インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約650gの軽量設計と10mmの薄型本体により、携帯性に優れています。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを大画面で楽しむなど様々な使い方が可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB Type-Cを1つと給電専用のUSB Type-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。*miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。
仕様●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:IPS●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):高206mmx幅324mmx奥行10mm サイズ14型 ピッチ約0.131mm 電源(V)AC100~240 To DC5/3A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)0.65 入力信号デジタル 最大消費電力(W)最大15 通常10 スタンバイ5 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度1920×1080 視野角H:170/V:170 走査周波数(垂直)60 応答速度30ms 入力端子miniHDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「2W×2」 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 輝度(cd/m2)250 USBなし
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35° 付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78 消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16AHG 寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度3ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300(typ) 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
47,980 税込52,778
78日以内出荷

HDRに対応した10.5インチ フルHD+(1920x1280)解像度のモバイルモニターです。約360gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD+(1920x1280)解像度は、従来のフルHD(1920x1080)解像度より縦の解像度が18%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。アスペクト比3:2に対応。上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度420cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。また、HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1、さらにMicroUSB x1を搭載。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。付属のUSB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5W x2のスピーカーを内蔵しています。
付属品miniHDMItoHDMI,Type-Cケーブル,電源ケーブル,電源アダプター,マニュアル,VESAネジ,保証書,USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル),USBA-Cケーブル、スマートケース 幅(mm)スタンド:232 質量(kg)約0.36 サイズ10.5 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理光沢 対応HDR282 (HDMI/Type-C)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:100-240V AC To DC 5V 2A 使用湿度範囲20%~80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×234×10.3 コントラスト比1500:1 表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 76% 解像度1920×1280 応答速度50ms(GtG) 入力端子miniHDMI/TYPE-C 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比3:2 パネルIPS(ADS)パネル モニターサイズ10.5型 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)420
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応 付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース 質量(kg)0.75 サイズ15.6型 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し コントラスト比800:1 表示色26.2万色 解像度1920×1080 応答速度30ms 入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2 視野角(左右:上下)H:170°/V:170° スピーカー1.5Wx2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)220
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷