カテゴリ
- パソコン/周辺機器(31)
- 測定用品(20)
- 制御機器(5)
- 学童・教育用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(15)
- アライドテレシス(7)
- NETGEAR(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- TP-LINK(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- 山本計器(2)
- KSフィルター(2)
- ATEN(2)
- StarTech.com(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TRENDnet(2)
- DHA Corporation(2)
- NEC(1)
- エレコム(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 第一計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「at-01g」の検索結果

ビードクリーム ATシリーズ
TECH(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(1kg)当日出荷から4日以内出荷乗用車からトラック・バス用タイヤに対応 伸びがよく、滑りもよく、リム組後のリム滑りもなし。用途乾燥時間が長い(乗用車なら特にロープロタイヤ) 油性分が多く伸びをよくしています。形状固形
キッチンアラモード 立つピーラー
下村工業¥299税込¥3291個7日以内出荷元気なネオンカラーのキッチンツール。 自立式のピーラーで、調理中の置き場に困らない。寸法(mm)124×66×28材質(本体)ABS樹脂質量(g)24材質(刃)ステンレス刃物鋼
ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から4日以内出荷ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,290~税込¥4,719~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)
TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から20日以内出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
普通型圧力計(立形・つばなし)
山本計器(30件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用精度1.6級仕様●屋内用●その他:飛散しにくいアクリルガラス、ポリカーボネイトガラスも対応可能ですケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計主要材質黄銅測定流体空圧、油圧、その他材質(接液部)黄銅
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)
TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から10日以内出荷精度±1.6%F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
油入圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±1.6/F.S.仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)60精度±3% F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
山本計器¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316![UVレジンクラフトキット 雲レジン シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904388-250516-02.jpg)
UVレジンクラフトキット 雲レジン シリコン型付き
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201セット当日出荷キラキラまんまるの雲レジンが簡単につくれる。SNSで話題の「雲レジン」のキーホルダーが簡単に作れます。雲レジンの作り方説明書が入っているので、初めての方におすすめです。材質:レジン,シリコン,絵具。サイズ:完成サイズ:大:Φ28mm、中:Φ23mm、小:Φ18mm。セット内容:レジン用シリコンモールド型 球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵の具(赤・青)(4cc)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン(Φ1.5×80mm)×3、サンドペーパー(230×140mm)×1、ATねんど白(20g)×1、用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容シリコンモールド、UVレジン25g、絵具(赤、青)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、ねんど白×1材質レジン、シリコン、絵具寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。包装形態ヘッダー付PP袋入
小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A
Aratas(旧:omron)(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から88日以内出荷高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。精度(%)±1.6F.S.形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
一般連成計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
RE450
TP-LINK¥7,398税込¥8,1381個当日出荷AC1750 Dual Band Wireless Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、1300Mbps at 5GHz + 450Mbps at 2.4GHz、802.11ac/a/b/g/n、1 10/100/1000M LAN、Ranger Extender button、LED on/off button、power on/off button、Range extender mode、3 fixed antennas電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:Up to 1300Mbps、2.4GHz:Up to 450Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
一般連成計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から9日以内出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75接続ねじ3/8G(PF)
一般圧力計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604
一般真空計A形Φ50
TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷産業用プラント設備、工作機械等、各種用途に応じて使用可能な高性能A級グレード圧力計です。使用圧力範囲(MPa)-0.1~0精度(%)±2.5F.S.形状ATケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類真空計寸法A(mm)52外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(mm)50接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)14寸法B(mm)29寸法C(mm)10材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2700材質(株)C3604最小目盛(MPa)0.005
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ
NETGEAR¥73,980税込¥81,3781個翌日出荷1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。ポート数8
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ
NETGEAR¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
AT-GS910/10XST レイヤー2スイッチ
アライドテレシス¥49,880税込¥54,8681台翌日出荷AT-GS910/10XST(RoHS対応)は、標準ポートに 10/100/1000BASE-Tを8ポート、アップリンクに 100/1G/2.5G/5G/10GBASE-Tのマルチギガポートを1ポート、SFP+スロットを1スロット備えた内蔵電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。RoHS指令(10物質対応)対応
Omada 2.5Gポートx5&10G SFP+スロットx1 イージーマネージスイッチ(PoE++ポートx4)
TP-LINK¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷2.5G RJ45ポートx5(うち4ポートが802.3af/at/bt準拠のPoE++対応)と10G SFP+スロットx1を搭載したイージーマネージスイッチ。合計120WのPoEバジェットでWi-Fi 7アクセスポイントや高電力デバイスへの給電が可能。プラグ&プレイ対応でかんたん導入。Omada SDNプラットフォームと連携した集中型クラウド管理に対応。ファンレス設計で静音動作を実現。VLAN・QoS・ループ防止・フロー制御等の監視システム向け機能を搭載。据え置き・壁掛け両対応のコンパクト金属筐体。
AT-SE250-28XTm レイヤー2インテリジェント・スイッチ
アライドテレシス¥569,800税込¥626,7801台翌日出荷AT-SE250-28XTmは、オートネゴシエーション機能を持った100M/1000M/2.5G/5G/10G BASE-Tポートを24ポート、 SFP+スロットを4スロット、USBスロットを1スロット装備した、ギガビットイーサネット・ インテリジェント・スイッチです。ポート数【100/1000/2.5G/5G/10GBASE-T(RJ-45コネクター)】×24、【SFP/SFP+スロット】×4、【RS-232(RJ-45コネクター)】×1、【USBポート(USB 2.0、タイプA、メス)】×1接続方式280.0Gbps電源供給方式電源内蔵
AT-GS970EMX/20 レイヤー3スイッチ
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷AT-GS970EMX/29(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートとSFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載し、ソフトウェア機能を厳選することで、コストパフォーマンスを高めたレイヤー3 インテリジェント・エッジ・スイッチです。接続方式ギガビットRoHS指令(10物質対応)対応
DHA eSIM for USA 30日8GB AT&T
DHA Corporation¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷【eSIM端末専用 ハワイ・アメリカ本土eSIM】30日間8GB高速4G/LTEデータ eSIM。アメリカAT&Tの回線でスピードと安定性がキャリアレベル。【無料音声通話付き!】1.アメリカ国内たっぷり50時間(アメリカ国内発信+受信)分の音声通話が可能。2.中国、日本、韓国、台湾、オーストラリア、ベトナム、インドネジア、シンガポール、タイ、マレーシアは100分まで無料通話(受信+発信)可能。【WiFiルーターレンタルより簡単】事前予約、契約、受け取り、返却など手続き一切不要。プリペイド方式ですので、eSIMの代金以外、追加費用・紛失などによるペナルティは一切かかりません。【設定簡単】基本設定不要・ローミングをオンにするだけ、すぐ使える。端末と国によって、一部APN設定が必要な場合があります。
DHA SIM オーストラリア/ニュージーランド 10GB30日 プリペイドデータSIMカード
DHA Corporation¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷。使用可能端末:SIMフリー対応 iPhone / iPad / Android スマホ / タブレット / モバイルWiFiルーター / LTE対応パソコンでご利用が可能です。テザリングをご使用頂けます。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、マイクロ、ナノサイズ切替え可能)。パッケージ内容:SIMカード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語)。対応4G/LTE 周波数帯:アメリカ:AT&T (B2/4/5/12/17); T-mobile (B4/5/17); カナダ:Roger (B4/7/17) 日本とアメリカ/カナダでは周波数帯域が異なります。ご使用の端末が現地の周波数帯域に対応か、事前にご確認ください。
産業用 PoE++インジェクター
TRENDnet¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1。最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)。IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり。最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能。ファンレス設計で静音・省電力を実現。動作温度範囲:-40~75℃ の過酷な環境にも対応。DINレール/壁面取り付けに対応仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット質量(g)406電源入力48~57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ)準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bzインターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2~2.5mm2、単線(AWG)14~22、撚線(AWG)14~22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7~8mm動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)最大95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5MTBF(時間)3000000(25℃時)



















![粘着ピン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529943-221122-02.jpg)


![UVレジンクラフトキット 雲レジン シリコン型付き アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58904388-250516-02.jpg)