カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,746)
  • 制御機器(543)
  • 測定用品(293)
  • 自動車純正部品(256)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
  • メカニカル部品(160)
  • 科学研究・開発用品(157)
  • オフィス家具(135)
  • 油圧機器・油圧ホース(109)
  • バイク純正部品(103)
  • バイク部品(91)
  • 作業工具(90)
  • 学童・教育用品(89)
  • 切削工具(73)
  • 建築金物(61)
  • 家電(58)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 電気材料(51)
  • カー用品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 建材・エクステリア(34)
  • 医療(30)
  • 防犯用品(29)
  • 空圧工具(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 安全用品(21)
  • 物流用品(19)
  • 機構部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 手袋(17)
  • 住設機器(16)
  • 安全保護具(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 防災用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 事務用品(13)
  • 安全標識(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 電動工具(12)
  • 厨房用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 梱包用品(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 溶接用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • テープ(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 介護用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 農業機械(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗料(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)

「at-1」の検索結果

関連キーワード
6,967件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不等分割・不等リード溝と右刃左ねじれ(PAT.inJapan)を採用。左ねじれ溝により口元と奥側との有効径差を小さくし、ゲージアウトを遅くしました。シャンク部側(口元)から加工が始まるため、倒れの少ない加工が可能に(ダウンカット推奨)。倒れを補正するゼロカットが不要となります。倒れを防止することで、従来の2パス加工から、1パス加工が可能になり加工時間の短縮と長寿命化を実現します。母材には高い耐摩耗性とじん性を兼ね備える超微粒子超硬合金と、EgiAs(イージアス)コーティングを採用し、高い耐久性を実現します。
    用途ミリング加工でねじを切削するための工具です。3軸同時制御とヘリカル補間機能が付いたNCを搭載しているマシニングセンタで使用します。 タップに比べ切削条件の制約が小さい上、切りくず処理や油剤の潤滑性を心配すること無く、安定したタッピングが可能です。
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF) OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:Rp(PS),G(PF)

    OSG(オーエスジー)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類Rp(PS)、G(PF)表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT OSG(オーエスジー)

    ワンレボリューションスレッドミル AT-1 ねじの種類:NPT

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    ワンレボリューションスレッドミル AT-1は、倒れを防止することで、従来の2パス加工が1パスで加工可能になります。 1パスで高品位なめねじ加工が可能。倒れを防止する右刃左ねじれ仕様。振動抑制効果を発揮する不等分割・不等リード溝。耐摩耗性・じん性を誇る”EgiAsコーティング”。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25HRC~45HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅・黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミニウム圧延材・アルミニウム合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物・熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチック材質超硬合金ねじの種類NPT表面処理EgiAs(イージアス)コーティング許容差h6ねじれ角(°)9~13RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-1 専用ソーラーパネル キャロットシステムズ

    AT-1 専用ソーラーパネル

    キャロットシステムズ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    用途MOVESHOT AT-1専用ソーラーパネル質量(g)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×15.5×100保護等級IP66充電時間(時間)パネルフル充電:30バッテリー容量(mAh)2500動作温度範囲(℃)-20~60充放電回数(回)最大500
  • トルクアナライザー用アタッチメントAT-1 KANON(中村製作所)

    トルクアナライザー用アタッチメントAT-1

    KANON(中村製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    適合KDTA-N2SVKDTA-N10SVKDTA-N20SV SVHトラスコ品番808-6076材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)12×5.5-6-7-8RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA506AT-1・2用] 支柱 エスコ

    [EA506AT-1・2用] 支柱

    エスコ
    2,420税込2,662
    1セット(4本)
    翌日出荷
  • [EA506AT-1・2用] キャスターセット エスコ

    [EA506AT-1・2用] キャスターセット

    エスコ
    6,470税込7,117
    1セット
    翌日出荷
  • AT1S-F  ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】 ベン

    AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】

    ベン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ形状ストレート適合流体蒸気材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ流体温度(℃)120以下材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】 ベン

    AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】

    ベン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
    端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
  • onsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1G onsemi

    onsemi ディスプレイドライバ NSI45025AT1G

    onsemi
    43,980税込48,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOD●ディスプレイタイプ : LED●ピン数 : 123●供給電圧 : 45 V●最大供給電流 : 25mA●動作温度 Min : -55℃●実装タイプ : 表面実装℃●幅 : 1.80mm●高さ : 1.35mm●長さ : 2.84mm●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT1コイル用継手O(オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手O(オス・ニップル)

    潤工社
    469税込516
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT1コイル用継手M(メス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手M(メス・ニップル)

    潤工社
    469税込516
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除菌ウェットティッシュ アイリスオーヤマ

    除菌ウェットティッシュ

    アイリスオーヤマ(43件のレビュー)
    319税込351
    1パック(100枚)
    当日出荷
    いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
  • KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ 第一計器

    KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ

    第一計器
    2,448税込2,693
    1個
    5日以内出荷
    小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
  • AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FO(回転オス・ニップル)

    潤工社
    779税込857
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計   AT1/4 60X1MPA     JIS NKS

    圧力計 AT1/4 60X1MPA JIS

    NKS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS)

    メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX

    アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
    用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
  • AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル) 潤工社

    AT1コイル用継手FM(回転メス・ニップル)

    潤工社
    779税込857
    1個
    当日出荷
    AT1コイル用継手
    用途AT1コイル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型 B級 AT1/4R 50X1MPA NKS

    小型 B級 AT1/4R 50X1MPA

    NKS
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 圧力計   AT1/4R 60X1.0MPA  JIS NKS

    圧力計 AT1/4R 60X1.0MPA JIS

    NKS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • 小型 B級 AT1/8R 40X1MPA NKS

    小型 B級 AT1/8R 40X1MPA

    NKS
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ポンスタンパーA型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(20件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンポンとオスだけで押印可能。 事務作業が能率アップ。 「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。 インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
    インク油性染料系インキタイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • 圧力計   AT1/4 60X25MPA    JIS NKS

    圧力計 AT1/4 60X25MPA JIS

    NKS
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • 圧力計   AT1/4 60X0.6MPA   JIS NKS

    圧力計 AT1/4 60X0.6MPA JIS

    NKS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • 圧力計   AT1/4 60X0.1MPA   JIS NKS

    圧力計 AT1/4 60X0.1MPA JIS

    NKS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • ナイスハット Hタイプ カワグチ

    ナイスハット Hタイプ

    カワグチ(8件のレビュー)
    539税込593
    1箱(10個)
    当日出荷
    圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
    透明色材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランクシャフトアセンブリ 8AT-11400-01 YAMAHA(ヤマハ)

    クランクシャフトアセンブリ 8AT-11400-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
  • 小型 B級 AT1/4R 50X2MPA NKS

    小型 B級 AT1/4R 50X2MPA

    NKS
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • シート セカンダリスプリング 8AT-17684-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シート セカンダリスプリング 8AT-17684-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8AT-17684-00
  • Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AT1H WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 電解コンデンサ WCAP-AT1H

    WURTH ELEKTRONIK
    38,980税込42,878
    1箱(200個)
    7日以内出荷
  • 小型 B級 AT1/4R 50X0.4MPA NKS

    小型 B級 AT1/4R 50X0.4MPA

    NKS
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 小型 B級 AT1/4R 50X0.2MPA NKS

    小型 B級 AT1/4R 50X0.2MPA

    NKS
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    測定流体空気、油、水等種類汎用圧力計
  • 管用テーパーねじ用チェーザ AT1”-2” 鋼管用ハイス アサダ

    管用テーパーねじ用チェーザ AT1”-2” 鋼管用ハイス

    アサダ
    19,980税込21,978
    1組
    3日以内出荷
    用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、鋼管用仕様鋼管用トラスコ品番852-0499適合機種自動ダイヘッド(スーパーマチック2000他)材質ハイスサイズ1-2アズワン品番64-6747-54
  • 真空計   AT1/4 60Xー0.1MPA  JIS NKS

    真空計 AT1/4 60Xー0.1MPA JIS

    NKS
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    種類真空計
  • セカンダリスライディングシーブC 8AT-17670-01 YAMAHA(ヤマハ)

    セカンダリスライディングシーブC 8AT-17670-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
  • Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソー

    Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ

    アソー(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
    タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • AT-RTNR-01 アライドテレシス

    AT-RTNR-01

    アライドテレシス
    999税込1,099
    1式
    当日出荷
    内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
    対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
...