カテゴリ
- 建築金物(591)
- 制御機器(184)
- パソコン/周辺機器(170)
- 測定用品(71)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 作業工具(35)
- 切削工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 電気材料(17)
- 科学研究・開発用品(16)
- カー用品(16)
- 機構部品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 家電(14)
- メカニカル部品(13)
- トラック用品・パーツ(12)
- 自動車補修部品(11)
- 空圧工具(10)
- バイク部品(9)
- 研磨材(9)
- 防犯用品(7)
- バッテリー・電装(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 物流用品(5)
- 安全用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 事務用品(5)
- テープ(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(586)
- アライドテレシス(42)
- 渡辺電機工業(34)
- ParkerTAIYO(33)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- エスコ(26)
- 冨士電線(東京)(24)
- TP-LINK(22)
- サンワサプライ(20)
- StarTech.com(17)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 東洋技研(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- SK11(11)
- 右下精器製造(10)
- audio-technica(10)
- 岩田製作所(9)
- エレコム(8)
- 第一計器(8)
- ブランドをもっと見る
「at-10」の検索結果

AT-10用交換用マウスピース
カスタム¥899税込¥9891セット(10個)当日出荷アルコールチェッカー(AT-10)用交換用マウスピース対応製品AT-10 ※製品に同じものが付属しています。長さ(mm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアナライザー用アタッチメントAT-10
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷適合KDTA-N300SVHトラスコ品番808-6077寸法(mm)22×27-30-32RoHS指令(10物質対応)対応
専用リチウムイオン充電池パック、AT10Q-SB用
デンソーウェーブ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷充電池バック(コネクタ白、AT10Q-SB専用)対応機種AT10、AT10Q、GT20B-SB、GT20Q-SB、AT22B-SB、AT27Q-SB など
除菌ウェットティッシュ
アイリスオーヤマ(43件のレビュー)¥319税込¥3511パック(100枚)当日出荷いつでもどこでも簡単に除菌できるアルコール配合のウェットティッシュです。 ふんわりやわらか仕上げで使いやすい。 たっぷり使える100枚入り。
ナイスハット Hタイプ
カワグチ(8件のレビュー)¥539税込¥5931箱(10個)当日出荷圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!材質ポリプロピレン色透明色RoHS指令(10物質対応)対応
AT-SP10SR
アライドテレシス¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)85以下(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)2.6
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック(22件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)ケーブルS-4C-FBRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型
端子台 ATシリーズ
東洋技研¥51~税込¥56~1個当日出荷から11日以内出荷レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。定格絶縁電圧(V)AC/DC600
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ
アソー(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
アダプターチューブ(ストッパー付)
武蔵エンジニアリング¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。材質(アダプター)ポリアセタール材質(Oリング)フッ素ゴム材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂チューブ長さ(m)1![ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89972208-260123-02.jpg)
ATバルサ材 10枚組
アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)¥1,728~税込¥1,901~1セット(10枚)当日出荷・全長約600mm×全幅約約80mm×厚み約1mm 10枚/セット・処理が簡単で耐久性、安全性に優れた高品質バルサ材。模型やDIYに欠かせない素材です。・軽く、軟らかく、加工がしやすい木製素材。・バルサ材は建築モデル、インテリアデザイン、飛行機モデル、船モデル、ドールハウス、ミニチュア家具、学校教材、知育教材、趣味の工芸、造形、ホビー・クラフト、模型工作の素材など幅広く使用されています。材質:バルサ材。セット内容:バルサ材10枚用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質バルサ材包装形態シュリンクパック
トリプルブランチエイ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
ホース継手
SK11¥539税込¥5931個当日出荷エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂用途室内用材質樹脂形状角形取付壁・天井・床据付タイプ呼称100フィルターなし、交換用:AT-100QK3-F
グローバルソー万能刃 多用途切断砥石
モトユキ(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581ケース(5枚)当日出荷厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。用途多種材切断用。仕様C46T-BF41適合機種ディスクグラインダー粒度46厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど研削材C最高使用速度(m/s)80
スーパーアルミ箔粘着テープ
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。 はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。 手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
切断砥石 ガチギレ
モトユキ(14件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(12枚)当日出荷から翌日出荷多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。仕様両面補強砥材多結晶アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])80
端子台 AT-Gシリーズ
東洋技研¥69~税込¥76~1個当日出荷から7日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
アルコールチェッカー
カスタム¥9,898税込¥10,8881個当日出荷アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品 電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能! 50件の試験結果記憶可能 起動後約10秒で測定開始可能 規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。用途簡易的な飲酒レベルのチェック用測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されますウォームアップ時間約10秒寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方測定値の保存直近50回分付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋仕様自動電源オフ幅(mm)50高さ(mm)25質量(g)約77(電池含まず)奥行(mm)115電源単4形アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115校正不可使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)検知方式電気化学式ガスセンサー環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(mg/L)0.005認定取得J-BAC
オーブントースター
アビテラックス¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ガラス扉なので調理の確認ができます 15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ) 本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿 調理は温度を目安仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)370高さ(mm)205奥行(mm)245消費電力(W)1000定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約8ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管タイマー15分
サイレンサー ダクト挿入用
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂用途中間接続用材質合成樹脂タイプサイレンサー(ダクト挿入タイプ)色調グレー
Walistウォリスト 突っぱりジャッキ
WAKI(和気産業)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。可動範囲(mm)(ばね)32
アンテナケーブル 両側ネジ式
ホーリック¥789税込¥8681個当日出荷4K/8K衛星放送対応です。 しっかり接続できる安心のネジ式コネクタです。 豊富なバリエーションです。 高周波数帯に適したS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。 信号の劣化しにくい両端子金メッキ仕様です。直径(Φmm)6規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約12.5×32.75×約12.5インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付
ラクテム(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から6日以内出荷両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。チェーン線径(Φmm)4材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304相当
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
取付用アタッチメント AT-100
藤田電機製作所¥699税込¥7691台当日出荷ミニロガーのアタッチメント(対象:KT-165F、KT-265F)。さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。付属品ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚
自重式スマホホルダー 吸盤取り付け
カシムラ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応の吸盤取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。アームの長さが調整可能な吸盤取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
AT-SPLX10/I
アライドテレシス¥199,800税込¥219,7801個10日以内出荷AT-SPシリーズは、メーカーネットワーク製品に装着してアップリンクポート/ダウンリンクポートとして使用するためのSFP(mini-GBIC)モジュールです。AT-SPシリーズには、1000BASE-SX/LXおよびその長距離拡張仕様に対応したATSPSX・SPSX2・SPLX10・SPLX10/I・SPLX40・SPZX80・SPZX120/Iなどがあります。仕様送信光レベル:-9.5~-3dBm、受信光レベル:-20~-3dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)通信速度1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(1000BASE-LX)伝送距離10km許容損失(dB)10.5
エアタッパ
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
スーパーアルミ箔粘着テープ ツヤなし
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381巻当日出荷強粘着タイプのアルミ箔テープです。はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。手で切断可能。用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。仕様ツヤなしタイプツヤなし基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着
...
















![ATバルサ材 10枚組 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89972208-260123-02.jpg)